締付/穴あけ(充電工具) :「マキタ 40vmax」の検索結果
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース
幅(mm)86
全長(mm)144
質量(kg)1.9(バッテリ含)
高さ(mm)248
電源(V)直流36
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能無段変速/正逆転切替LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)320
バッテリー容量(Ah)2.5×2
防塵防水性能IP56
充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。