1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIYにピッタリな、DIYがもっと楽しくなるマルチドライバーです。USB 充電式なので電池が不要です。充電時間は2.5時間から3時間となっています。連続使用時間は30分です。電圧は3.6Vです。ボタンを押しながらグリップを180度回転させるとハンドルの持ち方が変えられ用途に応じてガンタイプやストレートタイプに変形できるので、作業効率が上がります。グリップには滑り止めが付いているので握りやすいです。11ビットが付属しており付け替えも楽で、ソケットも付属しています。回転方向を切り替えることができるので、これ一つでねじの打ち込みと引き抜きのどちらもすることができます。
用途DIYに。ネジの締め付けや緩めに。穴あけに。家具の組み立てや解体に。電化製品の修理に。日曜大工に。ガーデニングに。車などの整備に。 仕様ストレートタイプ時サイズ(mm):幅45×奥行210×高さ65 付属品保証書、取扱説明書、ソケット×1本、ドライバービットセット×11種、充電ケーブル×1本 ホワイト 回転数(min-1[r.p.m])200 電源USB充電式DC5V 最大トルク(N・m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×170×120 バッテリー電圧(V)3.6 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)1300 充電可能回数約200回
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷