商品豆知識
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
本体寸法(mm)145×198×42
本体質量(g)630
回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200
適合バッテリーEZ9L10
安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
蓄電池形名EBM 315
充電器形名UC3SFL
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)
充電時間(分)約30
LED白色LED
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(分)約18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5(51)、高速:1.5(15)
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
LED白色LED
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
付属品No.2プラスビット
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
適合バッテリーEBM315
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!
付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース
トラスコ品番377-9572
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
取付チャック六角軸6.35mm
蓄電池形名EBM 315
充電器形名UC 3SL
LED白色LED
六角軸二面幅(mm)6.35
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
DIYにピッタリな、DIYがもっと楽しくなるマルチドライバーです。USB 充電式なので電池が不要です。充電時間は2.5時間から3時間となっています。連続使用時間は30分です。電圧は3.6Vです。ボタンを押しながらグリップを180度回転させるとハンドルの持ち方が変えられ用途に応じてガンタイプやストレートタイプに変形できるので、作業効率が上がります。グリップには滑り止めが付いているので握りやすいです。11ビットが付属しており付け替えも楽で、ソケットも付属しています。回転方向を切り替えることができるので、これ一つでねじの打ち込みと引き抜きのどちらもすることができます。
用途DIYに。ネジの締め付けや緩めに。穴あけに。家具の組み立てや解体に。電化製品の修理に。日曜大工に。ガーデニングに。車などの整備に。
仕様ストレートタイプ時サイズ(mm):幅45×奥行210×高さ65
付属品保証書、取扱説明書、ソケット×1本、ドライバービットセット×11種、充電ケーブル×1本
色ホワイト
回転数(min-1[r.p.m])200
電源USB充電式DC5V
最大トルク(N・m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×170×120
バッテリー電圧(V)3.6
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)1300
充電可能回数約200回
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。