絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
バッテリー電圧(V)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • -
  • 1.5(4)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 5.0(1)
  • 6(2)
充電時間
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8VHiKOKI(旧:日立工機)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさツールレスで楽々ブレード交換機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)振動数調整ダイヤル搭載LEDライト搭載別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断コーキング・タイル等の剥離木材等の研磨質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)振動(m/s2)無負荷振動値:2.5振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
充電式マルチツール