「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(5)
12(1)
14.4(3)
18(9)
36(4)
その他
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに
定格電圧(V)AC100
モーター電圧(V)DC14.4
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約70
セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1
質量(kg)0.7(バッテリー含まず)
電源(V)14.4
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4
出力電流(A)1
連続使用時間(分)約15
電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4
ホース長さ(mm)500
設定圧力(kPa)30~1100
18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨
質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
周長(mm)133
振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)
振動(m/s2)無負荷振動値:2.5
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7
振動角度(°)3.6(両側合計)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。