18Vリチウムイオンバッテリー(別売)で十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。180°LEDライトで手元を明るく照らします。コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。電子無段変速
用途木材、金属等の切断、切削、研磨、剥離
付属品防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパー6枚、深さゲージ
質量(kg)1.5
定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×89×62
振動数(min-1)振り子:10000~20000
充電時間(分)約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電)
振動角度(°)振り子:2.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。