充電式マルチツール :「作業用 LED」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
12(1)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き
安全に作業ができる低振動、高性能設計
左右1.95°の振動角度で高速切断を実現
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウント
180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす
デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様振動吸収システム、スピードスイッチ12
付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター
質量(kg)1.05(本体のみ)、1.25(2.0Ahバッテリー装着時)
電源(V)12
モーターブラシレス
ブレード交換:工具不要
バッテリー容量(Ah)2
LEDLED付き
振動数10000~20000
振動角度(°)左右1.95
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×96×58
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
左右2.1°の振動角度で高速切断を実現
合板、ドライウォールから釘入り木材まで幅広い部材に対応した切断能力
10段階のスピード調整ダイアル
ソフトスタート機能で、部材への負荷がかかってから設定速度に到達。作業はじめのミスを防ぎます。
180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
すべての MILWAUKEE製 M18 バッテリーで使用可能
質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(2.0Ahバッテリー装着時)
振動角度(°)左右2.1 計4.2
変速段数10段階+Aモード
互換性【ブレード】STARLOCK/OIS
ライト種類広角180°LED
仕様振幅速度:10000~20000(回/分)、ブレード交換:工具無しでの交換
付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。