1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 FMT-0X0 JP M18 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL マルチツール(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 左右2.1°の振動角度で高速切断を実現 合板、ドライウォールから釘入り木材まで幅広い部材に対応した切断能力 10段階のスピード調整ダイアル ソフトスタート機能で、部材への負荷がかかってから設定速度に到達。作業はじめのミスを防ぎます。 180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 すべての MILWAUKEE製 M18 バッテリーで使用可能
質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(2.0Ahバッテリー装着時) 振動角度(°)左右2.1 計4.2 変速段数10段階+Aモード 互換性【ブレード】STARLOCK/OIS ライト種類広角180°LED 仕様振幅速度:10000~20000(回/分)、ブレード交換:工具無しでの交換 付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷