5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g)275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動結束工具 PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。 適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。 幅(mm)155 長さ(mm)74.6 質量(g)77 仕様ナイロン結束バンド専用 材質プラスチック
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ステンレスバンド専用工具
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断に トラスコ品番147-5355 長さ(mm)146 幅(mm)200 材質/仕上本体:プラスチック 質量(g)546 適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
1丁
139,800 税込153,780
9日以内出荷

幅2.2~4.8mm 、厚さ1.6mmのケーブルタイに対応。ケーブルタイテールの自動切断。回転式ノブによる簡単なテンション調整。狭い場所での設置に適した細めのノーズピース。コンパクトで軽量なデザイン
用途ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。ケーブルタイガンでは、ケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭利なエッジがないようにタイヘッドを残します。ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。電気技師、インターネットシステムインストーラー、 配管工、カーメカニック、DIYユーザー 仕様●ケーブル結束許容度:2.2~4.8mm●材質:プラスチック●重量:290g 材質プラスチック 質量(g)290 容量(g)290
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)結束工具用ホルダー
結束工具用ホルダーです。耐久性を考え革製になります。簡単にベルト装着が可能です。
用途結束工具ホルダー。 材質革リベット 仕様(結束工具)GTS、GTSL、GS2B、GS2BL、GTH、GS4H、GS4EH、ST3EH、GS4MT用 トラスコ品番825-7434 質量(g)113
1個
7,298 税込8,028
20日以内出荷

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります