束線をパネルから離して固定するときに使用します。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
高さ(mm)50
質量(g)612
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法M5ネジ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番818-0294
質量(g)726
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0
固定方法M4皿ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番825-7285
質量(g)161
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5
固定方法M2サラネジ
適合バンド幅(mm)2.3、2.5
使用場所屋内
1袋
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。
壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。