ヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)の工具になります。
凹状にきれいに切断するためのカッティングレバーが組み込まれています。
張力は作業者が手動で制御します。
用途ヒートトレースウェーブタイの締め付け、切断
トラスコ品番820-2570
質量(g)680
適合バンドヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)
1丁
¥129,800
税込¥142,780
20日以内出荷
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具
材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン
適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-C
トラスコ品番451-6176
質量(g)280
寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
1丁
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化
人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断
ハウジングが金属製で頑丈
質量(g)524
パンドウイット製「スーパーリールバンド」と「スーパーグリップ」専用の結束工具です。
「スーパーリールバンド」及びPLT450~PLT550の幅の結束バンドに使用します。
使用者が手動で締め付けて、強度を決めてカットします。
適合LH、H、EH幅、及びPLT450~PLT550の結束バンド
トラスコ品番324-2838
寸法(mm)190×127
質量(g)255
識別色青
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
結束工具に装着する事で、余長を残して結束バンドをカットできます。
用途結束工具用。
付属品取付用ネジ1個、ネジゆるみ止め剤1個
全長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。
付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個
トラスコ品番564-8078
タイプダイセットなし
電源18V、4Ahリチウムイオン電池
充電時間(分)40
開口幅(mm)45.7
1個
¥849,800
税込¥934,780
23日以内出荷
圧縮端子用電動油圧式工具です。
用途圧縮端子の圧縮に。
付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個
トラスコ品番657-6984
タイプダイセットなし
電源18V、4Ahリチウムイオン電池
充電時間(分)40
RoHS指令(10物質対応)対応
開口幅(mm)45.7
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
39日以内出荷
アルミ端子用工具です。
用途アルミ端子の圧縮に。
付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個
トラスコ品番657-6988
タイプダイセットなし
電源18V、4Ahリチウムイオン電池
充電時間(分)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498,000
税込¥1,647,800
23日以内出荷
Bluetooth機能、LEDディスプレイ付きの油圧式電動圧縮工具です。ボタンを押すだけで圧着可能です。OSHAが義務付けている安全要件を満たしています。
用途圧縮端子の圧縮に。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
仕様屋内外
トラスコ品番856-7528
質量(g)90
適合バンド幅(mm)7.9
1個
¥169,800
税込¥186,780
30日以内出荷
Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。
壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
長尺メタルバンド用の結束工具です。
トラスコ品番818-9208
質量(kg)2
適合バンドIMS19T75-QR6L
1丁
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
締付、切断およびバックルの固定が簡単にできます。
ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。
用途結束バンドの締め付けと切断用
仕様MSステンレススチールバンド(バックルロック式)専用
トラスコ品番434-8141
長さ(mm)176
幅(mm)194
質量(kg)1
適合バンド幅(mm)9.5・12.7・15.9
1丁
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
ラチェット式で締め付けトルクの調整ができます。
用途屋内・屋外用。
色黒
トラスコ品番403-8002
質量(g)1134
適合バンド幅(mm)12.7・15.9
幅×長さ(mm)180×178
1丁
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
端子用の電動油圧圧着工具です。♯22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWGのフェルール端子、#22~12AWGのツインフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。
付属品バッテリー2個、充電器、キャリングケース
トラスコ品番564-8075
タイプ圧着ヘッドなし
電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池
充電時間(分)15
1個
¥639,800
税込¥703,780
23日以内出荷
パンドウイット製電動油圧圧着工具CT-2500/L用の替えヘッドです。
用途フェルール端子の圧縮に。
タイプ圧着ヘッド
適合工具電動油圧圧着工具CT-2500/L
MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの幅19.1mm用の結束工具です。締め付け、切断およびバックルの固定が簡単にできます。ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの締め付け切断
材質ステンレススチール
長さ(mm)176
幅(mm)194
適合バンド幅(mm)19.1
適合バンドMS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンド
アズワン品番64-5028-43
メーカー商品コード194-9073
1丁
¥159,800
税込¥175,780
32日以内出荷
MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。
従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較)
マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。
用途ステンレスバンドの結束、切断。
付属品専用充電器1個
トラスコ品番825-7305
質量(kg)4
電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
1台
¥659,800
税込¥725,780
20日以内出荷
リベットタイプの固定具です。板厚に関係なく、板に穴をあけて固定できるのでねじ止めの必要はありません。薄いのでかさばりません。
用途結束バンドの固定。
色赤
材質ナイロン66
トラスコ品番825-7283
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横)(mm)18.7×12.4
固定方法リベット
使用場所屋内
1袋
¥35,980
税込¥39,578
20日以内出荷
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。
適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
幅(mm)155
長さ(mm)74.6
質量(g)77
仕様ナイロン結束バンド専用
材質プラスチック
ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。
用途ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃の交換
トラスコ品番195-0448
適合機種GS4MT-E
長さ(mm)なし
幅(mm)なし
全長(mm)なし
色シルバー
適合バンド幅(mm)なし
適合バンドなし
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断に
トラスコ品番147-5355
長さ(mm)146
幅(mm)200
材質/仕上本体:プラスチック
質量(g)546
適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
1丁
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
配線ダクト用ナイロンリベットの打ち込み工具です。
用途リベットの取付。
材質アルミアセタール
トラスコ品番825-7388
長さ(mm)2350
質量(g)154
寸法(Φmm)(ノブ)47
1個
¥38,980
税込¥42,878
20日以内出荷
ストライプ柄の結束バンドで識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。
材質ナイロン66
トラスコ品番825-7453
長さ(mm)102
幅(mm)2.5
厚さ(mm)0.9
質量(g)589
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)21
引張強度(N)80
使用場所屋内
1パック
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。
保持強度を保つため、ロッキングボールをロック位置まで押し込み、余長部分を面一でカットします。
耐久性のある確実な結束ができます。
用途テンション保持型ステンレススチールバンドの締め付けと切断。
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番818-0294
質量(g)726
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0
固定方法M4皿ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質PVC
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
使用場所屋内
スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。
用途熱収縮チューブ用ドライヤー。
トラスコ品番731-0811
質量(kg)2
温度範囲(℃)343~482
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
端子用の電動圧着工具です。#22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWG(0.14~6.0mm2)のフェルール端子、#22~12AWG(0.05~4.0mm2)のツインフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。
付属品10.8V 1.5Ah リチウムイオン電池 1 本、120V バッテリー充電器、成形キャリングケース
トラスコ品番564-8070
タイプ圧着ヘッドなし
電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池
充電時間(分)15
1個
¥199,800
税込¥219,780
23日以内出荷
トラスコ品番157-7243
全長(mm)165
高さ(mm)52
質量(g)230
アズワン品番64-5028-69
1個
¥21,980
税込¥24,178
30日以内出荷
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
高さ(mm)50
質量(g)612
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法M5ネジ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1
2
次へ
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。