60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具 材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン 適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-C トラスコ品番451-6176 質量(g)280 寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化 人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能 引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断 ハウジングが金属製で頑丈
質量(g)524
1丁
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド用結束具
パンドウイット製「スーパーリールバンド」と「スーパーグリップ」専用の結束工具です。 「スーパーリールバンド」及びPLT450~PLT550の幅の結束バンドに使用します。 使用者が手動で締め付けて、強度を決めてカットします。
適合LH、H、EH幅、及びPLT450~PLT550の結束バンド トラスコ品番324-2838 寸法(mm)190×127 質量(g)255 識別色
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。
用途熱収縮チューブ用ドライヤー。 トラスコ品番731-0811 質量(kg)2 温度範囲(℃)343~482
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)GTH用替え刃
GTS&GTSLの先端及びカッターの替え刃キットです。
材質ステンレス トラスコ品番406-5794 質量(g)23
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ハイカットアダプタ
エコ商品
結束工具に装着する事で、余長を残して結束バンドをカットできます。
用途結束工具用。 付属品取付用ネジ1個、ネジゆるみ止め剤1個 全長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締め付け強度を固定できます。
用途結束工具の締め付け強度固定 トラスコ品番148-7256 適合機種GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E 質量(g)24
1個
2,588 税込2,847
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)GTS・GTSL用替え刃
GTHの先端及びカッターの替え刃キット
材質ステンレス トラスコ品番406-5808 質量(g)23
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

手動結束工具 PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。 適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。 幅(mm)155 長さ(mm)74.6 質量(g)77 仕様ナイロン結束バンド専用 材質プラスチック
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。
用途ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃の交換 トラスコ品番195-0448 適合機種GS4MT-E 長さ(mm)なし 幅(mm)なし 全長(mm)なし シルバー 適合バンド幅(mm)なし 適合バンドなし
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ステンレスバンド専用工具
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断に トラスコ品番147-5355 長さ(mm)146 幅(mm)200 材質/仕上本体:プラスチック 質量(g)546 適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
1丁
139,800 税込153,780
9日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷

1個
63,980 税込70,378
欠品中

PANDUIT(パンドウイット)GS4EH用替え刃キット
結束工具GS4EH用の替え刃キットです。
用途GS4EH用替え刃 質量(g)23 適合工具GS4EH用
1箱(5個)ほか
53,980 税込59,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線ダクト用ナイロンリベットの打ち込み工具です。
用途リベットの取付。 材質アルミアセタール トラスコ品番825-7388 長さ(mm)2350 質量(g)154 寸法(Φmm)(ノブ)47
1個
38,980 税込42,878
20日以内出荷

ヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)の工具になります。 凹状にきれいに切断するためのカッティングレバーが組み込まれています。 張力は作業者が手動で制御します。
用途ヒートトレースウェーブタイの締め付け、切断 トラスコ品番820-2570 質量(g)680 適合バンドヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)
1丁
129,800 税込142,780
20日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ストライプ柄結束バンドキット
ストライプ柄の結束バンドで識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。 材質ナイロン66 トラスコ品番825-7453 長さ(mm)102 幅(mm)2.5 厚さ(mm)0.9 質量(g)589 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)21 引張強度(N)80 使用場所屋内
1パック
42,980 税込47,278
欠品中

テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。 保持強度を保つため、ロッキングボールをロック位置まで押し込み、余長部分を面一でカットします。 耐久性のある確実な結束ができます。
用途テンション保持型ステンレススチールバンドの締め付けと切断。
1丁
549,800 税込604,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番818-0294 質量(g)726 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0 固定方法M4皿ねじ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
19,980 税込21,978
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)固定具 ラッチングクリップ
ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1箱(1000個)ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)BlackFin 電動圧着工具 CT-2300/ST
端子用の電動圧着工具です。#22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWG(0.14~6.0mm2)のフェルール端子、#22~12AWG(0.05~4.0mm2)のツインフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。 付属品10.8V 1.5Ah リチウムイオン電池 1 本、120V バッテリー充電器、成形キャリングケース トラスコ品番564-8070 タイプ圧着ヘッドなし 電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)15
1個
199,800 税込219,780
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)手動式結束工具GTH-E用替え刃
GTH-Eの切れ味が悪くなってしまった時に、プラスドライバー1本で簡単に交換できます。
用途GTH-E用の替え刃 トラスコ品番194-9891 適合機種GTH-E 質量(g)24
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
329,800 税込362,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
98,980 税込108,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番157-7243 全長(mm)165 高さ(mm)52 質量(g)230 アズワン品番64-5028-69
1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 高さ(mm)50 質量(g)612 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法M5ネジ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1箱(500本)ほか
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドを使用してケーブルなどの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番818-0293 高さ(mm)2.5 質量(g)114 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法M3サラネジ 適合バンド幅(mm)2.3、2.5 使用場所屋内
1袋
13,980 税込15,378
当日出荷

薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番825-7285 質量(g)161 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5 固定方法M2サラネジ 適合バンド幅(mm)2.3、2.5 使用場所屋内
1袋
13,980 税込15,378
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)メタルエンボス
刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。 システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
トラスコ品番438-2587 質量(kg)1.02 文字寸法(mm)4.8角
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)GS2B・GS2BL用替え刃
質量(g)23 適合工具GS2B、GS2BL
1箱(5個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動式結束工具GS4EH-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。
用途手動式結束工具GS4EH-Eの刃の交換 トラスコ品番194-9890 適合機種GS4EH-E 質量(g)20
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

PPTMT用の交換グリッパーキットです。
用途結束工具の保守に。 トラスコ品番167-4611 適合工具PPTMT用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83,980 税込92,378
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)電動油圧圧着工具 CT-3001/STBT
端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。 付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番564-8078 タイプダイセットなし 電源18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)40 開口幅(mm)45.7
1個
849,800 税込934,780
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)電動油圧式圧縮工具CT-2920/CCPBT
エコ商品
圧縮端子用電動油圧式工具です。
用途圧縮端子の圧縮に。 付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番657-6984 タイプダイセットなし 電源18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)40 RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)45.7
1個
1,698,000 税込1,867,800
39日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)電動油圧式圧縮工具CT-3980/BT
エコ商品
アルミ端子用工具です。
用途アルミ端子の圧縮に。 付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番657-6988 タイプダイセットなし 電源18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498,000 税込1,647,800
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)電動油圧式圧縮工具 ピストルグリップ
エコ商品
Bluetooth機能、LEDディスプレイ付きの油圧式電動圧縮工具です。ボタンを押すだけで圧着可能です。OSHAが義務付けている安全要件を満たしています。
用途圧縮端子の圧縮に。 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398,000 税込1,537,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439,800 税込483,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります