商品豆知識
インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
幅(mm)インシュロック:1.8~5.0
質量(g)280
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450
質量(g)298
タイプダブルアクション工具(手動式)
適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)
引締力(N)最大147.0
口金寸法A(mm)5.5
A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0
口金寸法B(mm)1.6
B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5
替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298
タイプダブルアクション工具(手動式)
適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R
引締力(N)最大39.2
口金寸法A(mm)5.5
A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5
口金寸法B(mm)1.6
B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5
替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
質量(g)538
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレスバンド結束工具
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
メタルタイの引き締めと切断を行う工具です。引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します。取扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます。
質量(g)561
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
メタルタイ・パンチロックタイプの専用工具です。締め付け強度値の設定ができ、締め付け力の均一化による施工品質の安定化が可能です。
質量(g)525
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
メタルタイ専用の工具で、簡単に締め付けと切断が行えます。強度調整機能付きのため、作業者が異なっても締め付け強度が均一になり、施工品質の安定化が図れます。
質量(g)455
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
全自動結束システム AT2060
色白
全長(mm)361.2
質量(g)1800
寸法(幅W×高さH)(mm)66.4×269.7
最大結束径(Φmm)32
最小結束径(Φmm)1.5
UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
4日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ専用結束工具ガンタイプ
質量(g)754
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
全自動結束システム AT2000CPK オプション
種別AT2000CPK用パワーパック
寸法(mm)260
質量(g)1300
電源(V)100~23050/60Hz
寸法(幅W×高さH)(mm)110×93
使用電圧(V)25.2DC
最大消費電力(W)150
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
全自動結束システム AT2000CPK オプション
色乳白
種別AT2000CPK用T18RA5000併用据え置き台
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
全自動結束システム The Quick・QS’-101NEW 消耗品メインカッター
種別The Quick・QS’-101 NEW用メインカッター(結束後のタイ切断用カッター)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
全自動結束システム AT2000シリーズ 消耗品
種別AT2000、AT2000CPK共通ランナー切り離し用前方カッター
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
結束工具 タイメイト エアー式工具 継手サイズ変換プラグ
種別エアー式工具MK7P・MK9P(UA)用継手サイズ変換プラグ
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
全自動結束システム The Quick・QS’-101NEW 消耗品ランナー切断用カッター
種別The Quick・QS’-101 NEW用ランナー切断用カッター
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1
2
次へ
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。