結束工具 :「タイタイ」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)手動工具
インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
幅(mm)インシュロック:1.8~5.0 質量(g)280
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具
エコ商品
ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450 質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ) 引締力(N)最大147.0 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)口金 1mm残し
結束工具 タイメイト EVO7SP 口金1mm残し
口金EVO7SP用口金1mm残し
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具(タイメイト)MK15
エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
質量(g)538
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ結束工具
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R 引締力(N)最大39.2 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具(タイメイト)用替刃
種別替刃
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルタイの引き締めと切断を行う工具です。引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します。取扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます。
質量(g)561
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)口金 0mm残し
結束工具 タイメイト EVO7SP 口金0mm残し
口金EVO7SP用口金0mm残し(交換用標準口金)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具用替刃
適合機種EV07ISP
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)口金 3mm残し
結束工具 タイメイト EVO7SP 口金3mm残し
口金EVO7SP用口金3mm残し
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)T8スタードライバー
結束工具 タイメイト EVO7SP 消耗品
種別EVO7SP用T8スタードライバー
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)スナッパー専用工具
材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-50~+95 難燃性UL94HB
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具用口金
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金0mm残し
口金EVO9SP用口金0mm残し(交換用標準口金)
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具用口金2mm
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金2mm残し
口金EVO9SP用口金2mm残し
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具用替刃
結束工具 タイメイト EVO9SP 替刃
種別EVO9SP用用替刃
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

MST6 メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
メタルタイ・パンチロックタイプの専用工具です。締め付け強度値の設定ができ、締め付け力の均一化による施工品質の安定化が可能です。
質量(g)525
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具用口金4mm
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金4mm残し
口金EVO9SP用口金4mm残し
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具用口金3mm
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金3mm残し
口金EVO9SP用口金3mm残し
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

MST9G メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ結束工具
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具ガンタイプ 質量(g)754
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具用エアー継ぎ手
結束工具 タイメイト エアー式工具 継手サイズ変換プラグ
種別エアー式工具MK7P・MK9P(UA)用継手サイズ変換プラグ
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具用替刃
結束工具 タイメイト エアー式工具 MK9P 替刃
適合替刃MK9P用替刃
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機用メインカッター
全自動結束システム AT2060 消耗品
仕様AT2060用メインカッター(結束後のタイ切断用カッター)
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機用ベンチマウント
全自動結束システム AT2060 オプション
種別AT2060用据え置き台(連続作業用)
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

MST6用部品 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)MST6用部品
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ 消耗品
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

QS-101 NEW-C32 自動結束機用ランナー切カッタ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)自動結束機用ランナー切カッタ
全自動結束システム The Quick・QS’-101NEW 消耗品ランナー切断用カッター
種別The Quick・QS’-101 NEW用ランナー切断用カッター
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具用口金5mm
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金5mm残し
口金EVO9SP用口金5mm残し
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ結束専用工具
メタルタイ専用の工具で、簡単に締め付けと切断が行えます。強度調整機能付きのため、作業者が異なっても締め付け強度が均一になり、施工品質の安定化が図れます。
質量(g)455
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)口金 2mm残し
結束工具 タイメイト EVO7SP 口金2mm残し
口金EVO7SP用口金2mm残し
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

MST6G-P03 結束工具用カッターバーS ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具用カッターバーS
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ 替刃
適合MST6G用替刃
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

MST9-P29 結束工具用カッターバー ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具用カッターバー
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ 替刃
適合MST9、MST9L用替刃
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機用スパイラル
全自動結束システム AT2060 消耗品
種別AT2060用押し出しスパイラル
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機用カッタフロント
全自動結束システム AT2060 消耗品
仕様AT2060用ランナー切り離し用前方カッター
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機用ツールハンガー
全自動結束システム AT2000CPK オプション
種別AT2000CPK用ツールハンガー(吊り下げ用)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具用替刃
結束工具 タイメイト メタルタイ結束工具 MK9SST 替刃
種別MK9SST用替刃
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

QS-101 NEW-C21 自動結束機用ランナー切カッタ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)自動結束機用ランナー切カッタ
全自動結束システム The Quick・QS’-101NEW 消耗品ランナー切り離し用カッター
種別The Quick・QS’-101 NEW用ランナー切り離し用カッター
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

AT2000CPKHB 全自動結束機 ハンディ型 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機 ハンディ型
幅(mm)86 全長(mm)285 最大結束径(Φmm)20 最小結束径(Φmm)0.7 ループ引張強度最小値(N[kgf])80
1台
2,898,000 税込3,187,800
3日以内出荷

QS-101 NEW 全自動結束機 卓上型エアー式 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機 卓上型エアー式
全自動結束システム The Quick・QS’-101 NEW
全長(mm)630 質量(kg)21 寸法(幅W×高さH)(mm)210×770 最大結束径(Φmm)16 最小結束径(Φmm)0.7
1台
2,298,000 税込2,527,800
4日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機用カッターバック
全自動結束システム AT2060 消耗品
仕様AT2060用ランナー切り離し用後方カッター
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング