1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アストロプロダクツヒートガン
用途に合わせて吐出温度と風量可能です。温度調節は9段階風量スイッチは2段階で切替え可能です。風量スイッチが「-(Lo)」時は50~450℃範囲でダイヤル1目盛ごと約50℃風量スイッチが「=(Hi)」の時は50~600℃の範囲でダイヤル1目盛ごと約60℃それぞれ9段階で設定可能です。
用途ステッカーラベルシール剥がし、熱収縮チューブシュリンクフィルムの収縮、塩ビパイプの曲げ加工、塗装やパテの乾燥に。 仕様吐出流量(L/min):[-(Lo)/=(Hi)]250/500、吐出流量切替:2段、設定温度到達時間:約2分 トラスコ品番253-6466 材質(本体)PA 質量(g)810 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 温度(℃)吐出:50~450/60~600[-(Lo)/=(Hi)] 電源コード(m)約2 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)260×210×86 定格使用時間20分 温度調節吐出:1~9(無段階)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります