3ページ目: 結束工具

154件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動結束機 卓上型エアー式 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)全自動結束機 卓上型エアー式ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698,000税込2,967,800
1台
4日以内出荷
全自動結束システム The Quick・QS’-101 NEW
全長(mm)630質量(kg)21寸法(幅W×高さH)(mm)210×770最大結束径(Φmm)16最小結束径(Φmm)0.7
全自動結束機 ハンディタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)全自動結束機 ハンディタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,898,000税込2,087,800
1台
4日以内出荷
全自動結束システム AT2060
全長(mm)361.2質量(g)1800寸法(幅W×高さH)(mm)66.4×269.7最大結束径(Φmm)32最小結束径(Φmm)1.5UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
結束工具用カッターバーS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用カッターバーSヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ 替刃
適合MST6G用替刃
メタルタイパンチロック用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイパンチロック用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
結束工具用カッターバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用カッターバーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ 替刃
適合MST9、MST9L用替刃
メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具質量(g)540
結束工具用エアー継ぎ手 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用エアー継ぎ手ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
結束工具 タイメイト エアー式工具 継手サイズ変換プラグ
種別エアー式工具MK7P・MK9P(UA)用継手サイズ変換プラグ
結束工具用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用替刃ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
結束工具 タイメイト エアー式工具 MK9P 替刃
適合替刃MK9P用替刃
全自動結束機用カッターバック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)全自動結束機用カッターバックヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
全自動結束システム AT2060 消耗品
仕様AT2060用ランナー切り離し用後方カッター
全自動結束機用カッタフロント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)全自動結束機用カッタフロントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
全自動結束システム AT2060 消耗品
仕様AT2060用ランナー切り離し用前方カッター
全自動結束機用メインカッター ヘラマンタイトン(旧:タイトン)全自動結束機用メインカッターヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
全自動結束システム AT2060 消耗品
仕様AT2060用メインカッター(結束後のタイ切断用カッター)
全自動結束機用ベンチマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)全自動結束機用ベンチマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
全自動結束システム AT2060 オプション
種別AT2060用据え置き台(連続作業用)
メタルタイ工具レバータイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ工具レバータイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ カットレバー付き
結束工具用口金2mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用口金2mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金2mm残し
口金EVO9SP用口金2mm残し
全自動結束機用ツールハンガー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)全自動結束機用ツールハンガーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
全自動結束システム AT2000CPK オプション
種別AT2000CPK用ツールハンガー(吊り下げ用)
全自動結束機用パワーパック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)全自動結束機用パワーパックヘラマンタイトン(旧:タイトン)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
全自動結束システム AT2000CPK オプション
種別AT2000CPK用パワーパック寸法(mm)260質量(g)1300電源(V)100~23050/60Hz寸法(幅W×高さH)(mm)110×93使用電圧(V)25.2DC最大消費電力(W)150
全自動結束機用据え置き台 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)全自動結束機用据え置き台ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
全自動結束システム AT2000CPK オプション
乳白種別AT2000CPK用T18RA5000併用据え置き台
結束工具用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用替刃ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ結束工具 MK9SST 替刃
種別MK9SST用替刃
テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具PANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
材質スチール仕様屋内外トラスコ品番856-7528質量(g)90適合バンド幅(mm)7.9
GS4EH用替え刃キット PANDUIT(パンドウイット)GS4EH用替え刃キットPANDUIT(パンドウイット)
53,980税込59,378
1箱(5個)
20日以内出荷
結束工具GS4EH用の替え刃キットです。
用途GS4EH用替え刃質量(g)23適合工具GS4EH用
配線ダクト用リベット打ち込み工具 PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト用リベット打ち込み工具PANDUIT(パンドウイット)
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
配線ダクト用ナイロンリベットの打ち込み工具です。
用途リベットの取付。材質アルミアセタールトラスコ品番825-7388長さ(mm)2350質量(g)154寸法(Φmm)(ノブ)47
ヒートトレースウェーブタイ用手動式結束工具 PANDUIT(パンドウイット)ヒートトレースウェーブタイ用手動式結束工具PANDUIT(パンドウイット)
129,800税込142,780
1丁
20日以内出荷
ヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)の工具になります。 凹状にきれいに切断するためのカッティングレバーが組み込まれています。 張力は作業者が手動で制御します。
用途ヒートトレースウェーブタイの締め付け、切断トラスコ品番820-2570質量(g)680適合バンドヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)
ストライプ柄結束バンドキット PANDUIT(パンドウイット)ストライプ柄結束バンドキットPANDUIT(パンドウイット)
1パック
欠品中
ストライプ柄の結束バンドで識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66トラスコ品番825-7453長さ(mm)102幅(mm)2.5厚さ(mm)0.9質量(g)589使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21引張強度(N)80使用場所屋内
スタンド型固定具 PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具PANDUIT(パンドウイット)
179,800税込197,780
1箱(500本)
翌々日出荷
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66高さ(mm)50質量(g)612使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具 PANDUIT(パンドウイット)MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具PANDUIT(パンドウイット)
659,800税込725,780
1台
20日以内出荷
MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。 従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較) マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。
用途ステンレスバンドの結束、切断。付属品専用充電器1個トラスコ品番825-7305質量(kg)4電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具PANDUIT(パンドウイット)
549,800税込604,780
1丁
翌々日出荷から20日以内出荷
テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。 保持強度を保つため、ロッキングボールをロック位置まで押し込み、余長部分を面一でカットします。 耐久性のある確実な結束ができます。
用途テンション保持型ステンレススチールバンドの締め付けと切断。
薄型固定具 M4サラネジ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具 M4サラネジ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋
当日出荷
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番818-0294質量(g)726使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4皿ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
薄型固定具 PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具PANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1袋
当日出荷
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドを使用してケーブルなどの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番818-0293高さ(mm)2.5質量(g)114使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
薄型固定具 M2サラネジ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具 M2サラネジ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1袋
当日出荷
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番825-7285質量(g)161使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M2サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋
当日出荷
Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定。ナチュラル材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
固定具 ラッチングクリップ PANDUIT(パンドウイット)固定具 ラッチングクリップPANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
リベット式薄型押し込み固定具 赤 PANDUIT(パンドウイット)リベット式薄型押し込み固定具 赤PANDUIT(パンドウイット)
35,980税込39,578
1袋
20日以内出荷
リベットタイプの固定具です。板厚に関係なく、板に穴をあけて固定できるのでねじ止めの必要はありません。薄いのでかさばりません。
用途結束バンドの固定。材質ナイロン66トラスコ品番825-7283質量(g)680使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)18.7×12.4固定方法リベット使用場所屋内
熱収縮チューブ専用ヒートガン(スタンド付き) PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ専用ヒートガン(スタンド付き)PANDUIT(パンドウイット)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。
用途熱収縮チューブ用ドライヤー。トラスコ品番731-0811質量(kg)2温度範囲(℃)343~482
結束工具用ホルダー PANDUIT(パンドウイット)結束工具用ホルダーPANDUIT(パンドウイット)
7,298税込8,028
1個
20日以内出荷
結束工具用ホルダーです。耐久性を考え革製になります。簡単にベルト装着が可能です。
用途結束工具ホルダー。材質革リベット仕様(結束工具)GTS、GTSL、GS2B、GS2BL、GTH、GS4H、GS4EH、ST3EH、GS4MT用トラスコ品番825-7434質量(g)113
長尺メタルバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)長尺メタルバンド用結束工具PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1丁
翌々日出荷
長尺メタルバンド用の結束工具です。
トラスコ品番818-9208質量(kg)2適合バンドIMS19T75-QR6L
6mmx50m ベルト(黒) エスコ6mmx50m ベルト(黒)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-11
[EA475SC,SC-10用] 替刃 エスコ[EA475SC,SC-10用] 替刃エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-100
6.0mm 結束ツール エスコ6.0mm 結束ツールエスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC
4.5mmx15m 結束ツール(黒) エスコ4.5mmx15m 結束ツール(黒)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SA-2
[EA463FW用] 替刃 エスコ[EA463FW用] 替刃エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-108

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

結束工具