ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)とは、一般的にポリ袋と呼ばれるポリエチレン製の袋のことです。製品や商品などの小分けや包装、梱包に使用されます。色は透明。ポリエチレン袋の種類は、大きさや枚数、袋の厚みによってさまざまです。一枚一枚切れやすいエンボスが入っているロール式のタイプや、50枚や100枚などのセットでまとまったタイプもあります。
商品豆知識
野菜・果物が発生するエチレンガスを吸着浸透させて鮮度を保つポリエチレン袋です。エチレンガスを吸着浸透させる「大谷石」の粉末をポリエチレン加工しています。
入数(枚)6
耐冷温度(℃)約-30
1パック(6枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
種類ポリ袋
入数(枚)100
アイスクリーム等、持ち帰り時に必要なドライアイスを入れる袋です。
直接ドライアイスに触れることがないので安全かつ衛生的です。
品名二方シール袋
目付(g/m2)30
ベロ部分(mm)10
1箱(6000枚)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
透明性や光沢の良さから、菓子パンの個包装に最適です。
超寒冷用PPを使用していますので透明度、開口性、耐寒性に優れています。
用途ほうれん草、ニラ、にんじん、きゅうり、なす等の生鮮野菜に最適。
形状平袋
色透明
関連資料成績書
保管・衛生面での向上が図れまれ、1枚づつ引き抜くことができる非常に便利なケースです。
用途タイミーパック専用ホルダーです。
小型のごみ箱(10L~15L)に適した横450mmx縦500mm、厚み0.020mmのゴミ袋(ポリ袋)です。 ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。 ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。 非食品用です。
材質LLD+META
厚さ(mm)0.02
縦(mm)500
横(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
PSスターシールロールポリ用の簡易スタンドが登場!
安価でお求め安くなっています。
適合厚さ(mm)30(設置できる棚)
1ケース(1個)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
角底自立袋の為、山積み販売のイメージが出せ、消費者に対して訴求力があります。
開口部が大きく通気性が良い為、むれることなくみずみずしさを長持ちさせます。
ノントレー包装でゴミの減容化を計り、環境保全に適しています。
用途野菜・青果物・パックドリンク・シャンプー・リンス・雑貨等
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。