SDとは、デジタルカメラや携帯で使われているメモリーカードのことです。デジタルカメラやビデオカメラ用のSDカードは、フルHD動画の記録やデジタルカメラによる連写に適しています。カードの挿抜保証回数は、抜き挿しサイクル10,000回。容量は、メーカーと種類にもよりますが、2GBから32GBまであります。携帯電話やデジタルカメラに適した容量16GBのマイクロSDカードは、ハイビジョンなど高画質の映像の記録も可能です。マイクロSDカードをSDカードに変換するためのアダプターもあります。
商品豆知識
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。
質量(g)約2
種類SDHCカード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1
保証期間1年(データ復旧サービス含む)
転送速度(MB/sec)最低保証/4
SDスピードクラスCLASS4
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
デジタル一眼レフカメラで撮影した写真画像や、デジタルビデオカメラで撮影した動画を保存するのに最適なSDHCメモリカード。
SDスピードクラスClass4
メモリ規格SDHC
インターフェイスSD
質量(g)約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×2.1×32.0
SDスピードクラスの「class4」に対応したSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル
質量(g)約2.0
種類SDHCカード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×2.1×32.0
速度(最低保証)4MB/sec
保証期間1年
SDスピードクラスCLASS4
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード。持ち運びに便利なハードケース付
付属品INDEXシール、ハードケース、保証書
質量(g)約2
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(最大)
使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)
保証期間3年間
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大20、「書き込み時」最大10
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS4
こんなお得な商品も!

SDHCカード Class4
モノタロウ
¥639
税込¥703
SDHC規格に準拠したSDHCメモリーカード。連続的な書き込みをより安定して行うための新規格「SDスピードクラス」class4に対応。4GBの容量。
質量(g)約2.0
種類SDHCカード
メモリー容量4GB
保証期間1年
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)32.0×24.0×2.1
転送速度(MB/sec)最大7(最低保証速度/4)
データ転送速度Class4
SDスピードクラスCLASS4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
様々なデバイスに対応!Class4メモリーカード。
データ転送速度Read 10~14MB/s、Write 4~5MB/s
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDHCメモリーカード
機能書き込み防止
保存温度範囲(℃)-25~+85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~+70
SDスピードクラスCLASS4
スピードクラス:Class 4。
SD規格SD2.0(SD High Capacity)に準拠。
低消費電力設計。
著作権保護規格CPRMに対応。
音楽著作権保護機能SDMI規格に対応。
上書き防止(誤消去防止)スイッチ付き。
環境に配慮したRoHS指令対応。
質量(g)2
種類SDHCカード
外形寸法(mm)24×32×2.1
動作電圧2.7V ~ 3.6V
動作温度(℃)0~70
挿抜耐久10000回以上
保管温度(℃)-25~85
SDスピードクラスCLASS4
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。