絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス(5)
  • HIDISC(3)
  • アズワン(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 三菱電機(1)
  • トランセンド(1)
  • プリンストン(1)
  • SUPER TALENT(1)
  • Team(チーム)(1)
  • TRANSCEND(1)
  • Gigastone(1)
  • ATP(1)
  • エムティーシー(1)
  • サンマックス(1)
ストレージ容量
  • 8GB
  • 1GB(3)
  • 1TB(2)
  • 2GB(9)
  • 4GB(6)
  • 16GB(25)
  • 32GB(39)
  • 64GB(44)
  • 128GB(43)
  • 128MB(1)
  • 256GB(31)
  • 256MB(1)
  • 512GB(13)
  • 512MB(3)
SDスピードクラス
  • CLASS6(1)
  • CLASS10(9)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(6)
ビデオスピードクラス
  • V10(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SDとは、デジタルカメラや携帯で使われているメモリーカードのことです。デジタルカメラやビデオカメラ用のSDカードは、フルHD動画の記録やデジタルカメラによる連写に適しています。カードの挿抜保証回数は、抜き挿しサイクル10,000回。容量は、メーカーと種類にもよりますが、2GBから32GBまであります。携帯電話やデジタルカメラに適した容量16GBのマイクロSDカードは、ハイビジョンなど高画質の映像の記録も可能です。マイクロSDカードをSDカードに変換するためのアダプターもあります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDHCカード Class10 (TLC) トランセンドSDHCカード Class10 (TLC)トランセンド
3,698税込4,068
1個
当日出荷
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
SDHCカード HIDISCSDHCカードHIDISC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDHCカード 8GB サンマックスSDHCカード 8GBサンマックス
599税込659
1枚
当日出荷
スタンダードタイプのSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き
保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)8SDスピードクラスclass10防水無し
SDカード 高温度耐久 産業用グレード HIDISCSDカード 高温度耐久 産業用グレードHIDISC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10タイプFlash:MLC規格SDHC使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85読込速度Up to 25/100 MB/s種別ファイルシステム:FAT32書込速度(MB/s)Up to 25/100
C10クラス マイクロSDカード 5枚セット GigastoneC10クラス マイクロSDカード 5枚セットGigastone
3,698税込4,068
1セット(5枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10
SDHCカード HIDISCSDHCカードHIDISC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
MLCフラッシュ採用の高耐久SDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。 メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
UHS-I Class1 SDHCカード BUFFALO(バッファロー)UHS-I Class1 SDHCカードBUFFALO(バッファロー)
1,098税込1,208
1個
予約販売
リード最大40MB/sと早く、デジカメやデジタルビデオカメラに最適。高速規格UHS-1対応で、一眼レフに最適。著作権保護機能のCPRM対応でレコーダーなどで録画した地デジをコピー/ムーブできる
容量8GBアズワン品番64-3798-61
Transcend SDカード TRANSCENDTranscend SDカードTRANSCEND
3,898税込4,288
1個
当日出荷
(工業用)インダストリアルSDHCカード SLC グリーンハウス(工業用)インダストリアルSDHCカード SLCグリーンハウス
29,980税込32,978
1枚
当日出荷
幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10N転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000
SDHCメモリーカード グリーンハウスSDHCメモリーカードグリーンハウス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)約2使用温度範囲(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保証期間3 年間使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと)転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」 最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDHCカード UHS-1 8GB Team(チーム)SDHCカード UHS-1 8GBTeam(チーム)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
ビデオ録画と写真撮影をサポート フルHD品質をサポート 耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)容量(GB)8SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10動作電圧(V)2.7~3.6
組み込み機器で幅広く使える工業用途SD / SDHCカード 動作温度-40℃~+85℃ SLC グリーンハウス組み込み機器で幅広く使える工業用途SD / SDHCカード 動作温度-40℃~+85℃ SLCグリーンハウス
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
SDカード8G プリンストンSDカード8Gプリンストン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
光速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格UHS-Iに対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量のコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(U1)に対応しUHS-I対応機器にて80MB/秒の読出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。UHS-1非対応機器でのご利用の場合はSDスピードクラス10としての転送速度になります。
質量(g)約2使用温度範囲(℃)-25~85外寸(mm)24×2.1×32RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無き事)
マイクロSDカード アズワンマイクロSDカードアズワン
1,580税込1,738
1個
当日出荷
SDメモリカード 三菱電機SDメモリカード三菱電機
87,980税込96,778
1台
当日出荷
SDメモリカードは、OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。
種別SDメモリカード質量(g)2
ドラレコ/アクションカメラ向けSDHCカード グリーンハウスドラレコ/アクションカメラ向けSDHCカードグリーンハウス
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ドライブレコーダー・カーナビ向けの車載用SDHCカード。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。MLC NANDフラッシュ搭載。動作温度-25℃~+85℃で真夏の車内でも安心。オートリフレッシュ機能。
仕様NANDフラッシュタイプ:MLC、ESD:±4KV(金属端子部)、BCH ECC機能:50bit/1KByte、書込み分散化:Global wear-leveling付属品ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)書き込み時(最大) 100保管温湿度範囲-40℃~+85℃、25%~93%(結露なきこと)保証期間1年間動作湿度(%)25~93(結露なきこと)強度曲げ強度:10N、トルク強度:0.15N ±2.5 deg.RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85UHSスピードクラスUHS-I挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5からの落下実施
ATP SDカード  クラス:Class 10 UHS-1 SLC ATPATP SDカード クラス:Class 10 UHS-1 SLCATP
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
SDHCカード Class10 SUPER TALENTSDHCカード Class10SUPER TALENT
939税込1,033
1枚
7日以内出荷
高速転送可能。動画の撮影や連写に最適です。
容量(GB)8SDスピードクラスClass10
microSDHCカード UHS-I U1 クラス10 グリーンハウスmicroSDHCカード UHS-I U1 クラス10グリーンハウス
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応 JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 安心の3年間保証 SDメモリーカード変換アダプタ付属 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
NEW'S Flash memory SDHCカード Class10 エムティーシーNEW'S Flash memory SDHCカード Class10エムティーシー
899税込989
1枚
5日以内出荷
安心の国内サポート・メーカー1年保証。デジカメやビデオカメラに。
仕様ファイルシステム:FAT32種類SDHCカード外形寸法(mm)32×24×2.1準拠規格SDHCクラス10保証期間ご購入後1年メーカー保証転送速度(MB/sec)(最大読み出し)50、(最大書き出し)30RoHS指令(10物質対応)対応
SDカード