12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC 規格SD 寸法(mm)24×32×2.1 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDHCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,950 税込2,145
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10 タイプFlash:MLC 規格SDHC 使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85 読込速度Up to 25/100 MB/s 種別ファイルシステム:FAT32 書込速度(MB/s)Up to 25/100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SDHCカード HIDISC 動画あり
MLCフラッシュ採用の高耐久SDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。 メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDSDH32GCL10UIJP3 SDHCカード HIDISC 動画あり
寸法(mm)32×24×2.1 規格SDHC 保証期間1年 アズワン品番64-8548-52 対応ファイルFAT32 容量(GB)32 読取速度(MB/s)70 書込速度(MB/s)70 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
999 税込1,099
当日出荷

SD変換アダプター付で幅広い商品に使用可能です。
用途スマートフォンタブレットデータ保存用に。 トラスコ品番208-0129 ブラック 容量(GB)64
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

HDMCSDX512GCL10UIJP3 マイクロSDXC HIDISC 動画あり
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機 仕様ファイルシステム:exFAT、speed class3対応 寸法(mm)15×11×1 タイプSD変換アダプタ付き 保証期間1年間 容量(GB)512 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

SDXC HIDISC 動画あり
HIDISCSDXC
寸法(mm)32×24×2.1 タイプケース付き 保証期間1年間 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDSDXC64GMLPJP3 SDXCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 規格SDXC 保証期間1年間 容量(GB)64 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

備考ECC機能内蔵,動作電圧:2.7V/3.6V,動作環境温度:-25℃~85℃ 規格microSDXC 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32×24×2.1 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)up to 245 書込速度(MB/s)up to 215 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV90 ストレージexFAT
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDXC データ復旧付き HIDISC 動画あり
SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 仕様ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付 タイプケース付き 寸法(mm)32×24×2.1 保証期間1年間
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)32×24×2.1 規格SDXC、exFAT 機能ECC機能内蔵 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)512 読取速度(MB/s)90 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I CPRM対応対応 動作電圧(V)2.7/3.6
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング