SDカード :「microSDXC」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
備考ECC機能内蔵,動作電圧:2.7V/3.6V,動作環境温度:-25℃~85℃
規格microSDXC
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32×24×2.1
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)up to 245
書込速度(MB/s)up to 215
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV90
ストレージexFAT
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。