SDカード :「SDXCカード」の検索結果
SDとは、デジタルカメラや携帯で使われているメモリーカードのことです。デジタルカメラやビデオカメラ用のSDカードは、フルHD動画の記録やデジタルカメラによる連写に適しています。カードの挿抜保証回数は、抜き挿しサイクル10,000回。容量は、メーカーと種類にもよりますが、2GBから32GBまであります。携帯電話やデジタルカメラに適した容量16GBのマイクロSDカードは、ハイビジョンなど高画質の映像の記録も可能です。マイクロSDカードをSDカードに変換するためのアダプターもあります。
関連キーワード
商品豆知識
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。また、ビデオスピードクラスV10に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDXCカード
メモリー容量128GB
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)100
書込速度(MB/s)(最大)25
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHSスピードクラス1
ビデオスピードクラスV10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDXCメモリーカード
メモリー容量64GB
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。
64GBから512GBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。
寸法(mm)69×17×7.4(2.72"×0.67"×0.29")
色ミッドナイトグリーン
質量(g)11 (0.39 oz)
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
データ転送速度読出し(最大) 420 MB/s、書込み(最大) 400 MB/s
USBタイプUSB Type-A
RoHS指令(10物質対応)対応
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA2
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)128
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)64
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。
映像記録に最適
高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。
驚愕のデータ転送スピード
SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。
十分なストレージ容量
最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量64GB
UHSスピードクラスUHS-II U3
SDスピードクラスClass 10
ビデオスピードクラスV90
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
質量(g)2(0.07 oz)
種類3D NANDフラッシュ
動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
動作電圧(V)2.7~3.6
読取速度(MB/s)最大285/180
挿抜耐久10000
各種認証CE/FCC/RCM/EAC
保証期間5年
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。
256GBから1TBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。
デイリーユースの記録メディア
高速データ転送能力
大容量ストレージ
優れた信頼性
データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
メモリー容量1TB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
フラッシュ3D NANDフラッシュ、2D NANDフラッシュ
動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
動作電圧(V)2.7~3.6
転送速度(MB/sec)最大100/85
挿抜耐久(回)10000
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
保証期間5年
1枚
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。
映像記録に最適
高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。
驚愕のデータ転送スピード
SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。
十分なストレージ容量
最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量32GB
UHSスピードクラスUHS-II U3
SDスピードクラスClass 10
ビデオスピードクラスV90
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
質量(g)2(0.07 oz)
種類3D NANDフラッシュ
動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
動作電圧(V)2.7~3.6
読取速度(MB/s)最大285/180
挿抜耐久10000
各種認証CE/FCC/RCM/EAC
保証期間5年
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。