SDカード :「タープ」の検索結果

SDとは、デジタルカメラや携帯で使われているメモリーカードのことです。デジタルカメラやビデオカメラ用のSDカードは、フルHD動画の記録やデジタルカメラによる連写に適しています。カードの挿抜保証回数は、抜き挿しサイクル10,000回。容量は、メーカーと種類にもよりますが、2GBから32GBまであります。携帯電話やデジタルカメラに適した容量16GBのマイクロSDカードは、ハイビジョンなど高画質の映像の記録も可能です。マイクロSDカードをSDカードに変換するためのアダプターもあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHD動画撮影に最適。コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。防水性能/IPX7 衝撃耐性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。フルHD動画もスムーズに記録できます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:ビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、SDスピードクラスCLASS10●最高転送速度:130MB/秒●カードタイプ:SDXC●サイズ:24×2.1×32mm●動作温度:-25~85℃●保存温度:-40~85℃●互換性:SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能●意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ内蔵●UHS-Ⅰに対応 アズワン品番65-9278-20
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。
仕様●型番:SDSQQVR-032G-JN3ID●容量:32GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水仕様(IPX7) アズワン品番65-5664-34
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷