SDカード :「メモ」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約115.2GB 寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H) 質量(g)約2 電源電圧(V)2.7-3.6 アズワン品番64-7916-44 データ転送速度読み出し最大50MB/秒 動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと) 容量(GB)128
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

容量64GB 仕様UHS-1に対応
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約57.6GB 寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H) 質量(g)約2 電源電圧(V)2.7-3.6 アズワン品番64-7916-43 データ転送速度読み出し最大50MB/秒 動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと) 容量(GB)64
1個
3,400 税込3,740
当日出荷

耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。
仕様●型番:SDSQQVR-032G-JN3ID●容量:32GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水仕様(IPX7) アズワン品番65-5664-34
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

容量(GB)32 仕様高解像度画像やフルHD動画の保存に十分な容量を備え、信頼性に優れたMLCチップを採用しています。 サイズ32×24×2.1mm 質量(g)2 動作温度-25℃/85℃ 動作電圧2.7V/3.6V 互換性デジタルカメラやビデオカメラなど
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

容量128GB 仕様UHS-1に対応
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約230.4GB 寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H) 質量(g)約2 電源電圧(V)2.7-3.6 アズワン品番64-7916-45 データ転送速度読み出し最大50MB/秒 動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと) 容量(GB)256
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

フルHD動画撮影に最適。コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。防水性能/IPX7 衝撃耐性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。フルHD動画もスムーズに記録できます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:ビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、SDスピードクラスCLASS10●最高転送速度:130MB/秒●カードタイプ:SDXC●サイズ:24×2.1×32mm●動作温度:-25~85℃●保存温度:-40~85℃●互換性:SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能●意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ内蔵●UHS-Ⅰに対応 アズワン品番65-9278-20
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

仕様スピードクラス:CLASS10、UHSスピードクラス1(U1)、アプリケーション パフォーマンスクラス1(A1) 付属品SDアダプター 寸法(mm)14.99×10.92×1.02(H) 保存温度範囲(℃)-40~85 データ転送速度最大転送速度80MB/秒 記録メディアmicroSDXC 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)64
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷