SDカード :「SDXCカード」の検索結果

SDとは、デジタルカメラや携帯で使われているメモリーカードのことです。デジタルカメラやビデオカメラ用のSDカードは、フルHD動画の記録やデジタルカメラによる連写に適しています。カードの挿抜保証回数は、抜き挿しサイクル10,000回。容量は、メーカーと種類にもよりますが、2GBから32GBまであります。携帯電話やデジタルカメラに適した容量16GBのマイクロSDカードは、ハイビジョンなど高画質の映像の記録も可能です。マイクロSDカードをSDカードに変換するためのアダプターもあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHD動画撮影に最適。コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。防水性能/IPX7 衝撃耐性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。フルHD動画もスムーズに記録できます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:ビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、SDスピードクラスCLASS10●最高転送速度:130MB/秒●カードタイプ:SDXC●サイズ:24×2.1×32mm●動作温度:-25~85℃●保存温度:-40~85℃●互換性:SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能●意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ内蔵●UHS-Ⅰに対応 アズワン品番65-9278-20
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

仕様スピードクラス:CLASS10、UHSスピードクラス1(U1)、アプリケーション パフォーマンスクラス1(A1) 付属品SDアダプター 寸法(mm)14.99×10.92×1.02(H) 保存温度範囲(℃)-40~85 データ転送速度最大転送速度80MB/秒 記録メディアmicroSDXC 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)64
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷