SDとは、デジタルカメラや携帯で使われているメモリーカードのことです。デジタルカメラやビデオカメラ用のSDカードは、フルHD動画の記録やデジタルカメラによる連写に適しています。カードの挿抜保証回数は、抜き挿しサイクル10,000回。容量は、メーカーと種類にもよりますが、2GBから32GBまであります。携帯電話やデジタルカメラに適した容量16GBのマイクロSDカードは、ハイビジョンなど高画質の映像の記録も可能です。マイクロSDカードをSDカードに変換するためのアダプターもあります。
商品豆知識
Nintendo Switch 動作確認済
準拠規格SDメモリカード規格準拠
使用環境温度(℃)0~70
転送速度(MB/sec)(読み出し)最大40
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。