マイクロSDカード :「windows 10」の検索結果
関連キーワード
SDスピードクラス Class10対応
無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
さまざまな用途で活躍
規格microSD Specification Ver.2.00準拠SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠
付属品microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き
質量(g)約0.4
種類マイクロSDHCメモリーカード
対応機種microSDHC対応メモリーカードスロット搭載機器SDHC対応メモリーカードスロット搭載機器USB端子搭載のWindows パソコン(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用)USB端子搭載のMac(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用)
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1
動作環境温度:0~60℃湿度:20~90%
SDスピードクラスCLASS10
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。