3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
SDスピードクラスCLASS4
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きmicroSDHCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
質量(g)約0.2 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 使用湿度範囲25%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンハウスmicroSDXCカード UHS-I U3 V30 A1
エコ商品
UHS-I対応の高速microSDXCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。安心の3年間保証。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書 質量(g)約0.2 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時最大) 使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラス10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)