6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速転送、「UHS-I U3」対応のmicroSDXCカード。4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書 質量(g)約0.2 規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと) 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.2 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.2 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンハウスmicroSDXCカード UHS-I U3 V30 A1
エコ商品
UHS-I対応の高速microSDXCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。安心の3年間保証。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書 質量(g)約0.2 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時最大) 使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラス10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード) 付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.3 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸 強度トルク強度:0.1N±2.5deg. RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1500G/0.5ms SDスピードクラスCLASS10 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5
1枚
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード) 付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.3 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸 強度トルク強度:0.1N±2.5deg. 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大15(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1500G/0.5ms 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷

おすすめ人気ランキング