ウェットティッシュ :「金属 汚れ落とし」の検索結果

ウェットティッシュとは、水分に強い耐性のあるティッシュペーパーに、アルコールや洗剤などの水分を含ませたもの。一般的な手拭きの他、肌のべたつきを抑えるパウダー入りのシート、赤ちゃんのおしりふきなどもウェットティッシュの一種です。主に汚れを除去する目的で使用されていますが、殺菌・消毒の効果を目的として使用される場合もあります。形状はポケットテイッシュタイプやボトルタイプ、ボックスタイプなどがありますが、いずれも水分を失いにくいよう密閉された容器になっているというところが共通点です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、カーブ面の研磨や仕上研磨と幅広く使用できます、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能です。やや柔らかく耐水性のある基材を使用しているため柔軟性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に 仕様水研ぎ・空研ぎ兼用 セット内容#100・180・240・400・600・800・1000・1200・1500・2000(各5枚入) 寸法(mm)230×280 基材ラテックス系紙 砥粒C(炭化ケイ素) 入数50枚
1セット(1セット)
5,300 税込5,830
翌日出荷

『ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル』には他にこんなカテゴリがあります