絞り込み
最大設定時間
  • 11時間(1)
  • 24時間(1)
時間設定単位
  • 15分
  • 1分(2)
  • 1秒(2)
  • 5分(1)
  • 30分(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(5)
ブランド
  • リーベックス(6)
  • カスタム(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイマ コンセントとは、電気器具とコンセントの間に挟むことによって、スイッチを自動で切り替える制御機器です。不要な時の節電対策に、不在の時の防犯対策に使用できます。使用環境は屋外の防犯灯やガーデンライト、水槽のライト、イルミネーション、看板、作業灯、投光器。設定した時間以外にも光センサーによって、点灯と消灯を自動で制御することができます。機種によっては、時間だけではなく、曜日まで動作モードの設定が細かいです。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大設定時間から絞り込む
11時間(1)
24時間(1)
プログラムタイマー(ホワイト) リーベックスプログラムタイマー(ホワイト)リーベックス(25件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
一回だけ「入切」タイマー リーベックス一回だけ「入切」タイマーリーベックス(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。 最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分(15分~11時間)誤差タイマー:±10分以下
屋外用プログラムタイマー リーベックス屋外用プログラムタイマーリーベックス(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどにコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500コード長さ(cm)40時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
コード付きプログラムタイマー リーベックスコード付きプログラムタイマーリーベックス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1コード長さ(m)1.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
ダイヤルタイマー(11時間形) Panasonic(パナソニック)ダイヤルタイマー(11時間形)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
時間設定単位15分定格15A 100V ACタイマー時間11時間
カバー付きプログラムタイマー リーベックスカバー付きプログラムタイマーリーベックス(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
24時間タイマー カスタム24時間タイマーカスタム(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
用途作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。電気機器の電源ON/OFF(制御)。最大設定時間24時間最小設定時間15分仕様最大時計24時間、最少時計15分トラスコ品番481-0546質量(g)130規格電気用品安全法(PSEマーク)認証済品消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100V 50/60Hz精度±15分/日寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×80×42.5容量(A)15以下RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー付きコンセント リーベックスタイマー付きコンセントリーベックス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ通電ランプ付き
用途使用できる電気器具ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座などトランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器などモーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど仕様動作数:最大94動作質量(g)約120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×80×36(突起部は除く)入力AC100V 50/60Hz(切替式)タイマー誤差:±5分/15分間でON/OFF入出力定格:1500Wまで(抵抗負担の時)時間設定単位15分誤差時計:±10分(最大)/24時間
タイマ コンセント