絞り込み
最大設定時間
  • 24時間(2)
時間設定単位
  • 30分
  • 1分(2)
  • 1秒(2)
  • 5分(1)
  • 15分(8)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイマ コンセントとは、電気器具とコンセントの間に挟むことによって、スイッチを自動で切り替える制御機器です。不要な時の節電対策に、不在の時の防犯対策に使用できます。使用環境は屋外の防犯灯やガーデンライト、水槽のライト、イルミネーション、看板、作業灯、投光器。設定した時間以外にも光センサーによって、点灯と消灯を自動で制御することができます。機種によっては、時間だけではなく、曜日まで動作モードの設定が細かいです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大設定時間から絞り込む
24時間(2)
24時間くりかえしタイマー(コード付) Panasonic(パナソニック)24時間くりかえしタイマー(コード付)Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間時間設定単位30分仕様コード付消費電力(W)1.5以下定格15A AC100V適合規格電気用品安全法(特定電気用品)コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期タイマー設定誤差±7.5分
24時間くりかえしタイマー Panasonic(パナソニック)24時間くりかえしタイマーPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間時間設定単位30分定格15A AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分コードコンセント直結式設置場所屋内タイマー設定誤差±7.5分
タイマ コンセント