ハイブリッド式加湿器 :「加湿器 気化式」の検索結果
関連キーワード
雫のような曲線のフォルムが魅力な抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器です。気化効率の高いハイブリッド式で、お部屋を素早く加湿します。タンク内には抗菌カートリッジを装着し、清潔なミストを届けます。1/3/6時間のオフタイマー、約6秒間隔の間欠運転モード、3段階から選べるミスト噴霧量など、タッチパネルで簡単操作です。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませると、お好みの香りがミストと共にお部屋に広がります。ナイトライト機能搭載しており、おやすみライトタイマーは2時間の自動消灯なので、そのまま寝てしまっても安心です。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
仕様間欠運転:有り
セット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、お手入れブラシ、抗菌カチオンAg+カートリッジ本体装着済)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)1.56
消費電力(W)弱:15、中:20、強:25(超音波式運転時) 弱:56、中:60、強:64(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)
電源AC 100V 50
タンク容量(L)3.3
コード長さ(m)60Hz 約1.5
面積推奨:木造和室5畳、プレハブ洋室8畳
タイマーおやすみライト:2時間
加湿量(mL/h)弱:130、中:180、強:250(±20%)(超音波式運転時) 弱:180、中:260、強:300(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)
切タイマー1/3/6時間
『加湿器』には他にこんなカテゴリがあります
- ハイブリッド式加湿器
- 超音波式加湿器
- スチームタイプ加湿器
- ペットボトル加湿器
- 気化式加湿器
- 加湿器交換用フィルタ
- 加湿器オプション・交換部品
加湿器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。