1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
2.8(1)
【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】 オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。 ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。 加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。 抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能! 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 タンク容量(L)2.8 適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2) 質量(kg)1.5 消費電力(W)22 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290 連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10 加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
1台
3,990 税込4,389
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)