「タンク容量(L)」から絞り込む
上部給水式加湿器 ウッドモイストスリーアップ予約販売
省スペースで手軽に置ける木目調コンパクト加湿器マットな質感と木目調のフタを組み合わせた、2Lタンク搭載のコンパクトモデルです。上部のフタを外すだけでそのまま給水できるため、本体を移動させる手間がありません。静音設計で、寝室やデスクまわりなど静かな空間にも最適。手のひらサイズのコンパクトさで、狭い場所にもすっきりと収まり、置き場所を選びません。タッチ操作でミスト量は3段階に調節可能。シンプルなランプ表示で運転状況もひと目で確認できます。超音波方式によるパワフルで微細なミストが空気をやさしく潤し、心地よい湿度をキープ。北欧ナチュラルな佇まいが空間にやさしい彩りを添えます。
用途加湿材質ABS質量(g)750電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)2消費電力18W安全装置水位感知センサー機能上部給水、メモリー機能適合床面積6畳(洋室)/3畳(和室)保証期間1年間連続加湿時間(時間)9~20電源コード1.5mモード3段階調節(強/中/弱)最大加湿量(mL/h)200加湿方式超音波
アロマ加湿器「フォグミスト」スリーアップ(1件のレビュー)7日以内出荷
オブジェのようなコロンとしたフォルムとウッド調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式の超音波加湿器「フォグミスト」。
本体のフタを外して上から水を注ぐことができる上部給水式なので、重たい水タンクを持ち運ぶ必要もなく、手軽に給水ができます。
ミストは無段階で調整ができ、オフタイマー機能も搭載しているので、寝る前にセットしておけば就寝時にもちょうどよい潤いを保ち、加湿のしすぎを防いでくれます。
用途加湿付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3材質ABS、PP質量(kg)1.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25タンク容量(L)2適合床面積目安:6畳直径×高さ(cm)20.1×22.7最大加湿量(mL/h)220加湿方式超音波切タイマー2・4・6時間加湿機能無段階
加湿器リズム税込¥15,378¥13,980