超音波式加湿器 :「霧化器」の検索結果
電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
FT-M42LCはフレキシブルノズルで任意の方向に噴霧します。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます
ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。
湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。
加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色シルバー
仕様(加湿ユニット数)4
材質SUS304
外形寸法(mm)540×330×1640(ノズル含まず)
電源(V)単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.2
コード長さ(m)2.5
ランプ(UV)2
消費電力(VA)260
加湿量(mL/h)3000
1台
¥559,800
税込¥615,780
29日以内出荷
『加湿器』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。