絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷房関連用品とは、主に暑い季節に使用する物品。生活や作業の環境を、気温の面からさまざまな形で快適に整えます。取り付けや装着の場所は、大きく分けて、エアコンなどの機械周辺、建物の窓周辺、人体です。エアコン用のカバー、ファンは、機械から出る風を調整し、室内を過ごしやすくします。窓に取り付けるものは、日差しを遮るすだれやよしず、ガラス用シートなどです。人の身の回りで使用するものは、帽子、ざぶとん、スカーフなどで、涼感を得られるように物理的化学的な工夫がされています。
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン風よけカバー モノタロウ

    エアコン風よけカバー

    モノタロウ(131件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
    用途エアコンの風よけに材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系ホワイト幅(cm)21.3長さ(cm)50~69.8高さ(cm)14.6
  • 遮光・遮熱メッシュシート モノタロウ

    遮光・遮熱メッシュシート

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
    用途遮光、遮熱に仕様断熱効果約35%材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)約0.5紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9
  • エアーウィング(マルチ) ダイアン・サービス

    エアーウィング(マルチ)

    ダイアン・サービス(17件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
    用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340本体質量(kg)0.32風向上下180°左右45°まで可能
  • エアーウィング プロ ダイアン・サービス

    エアーウィング プロ

    ダイアン・サービス(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
    用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット材質ポリプロピレン質量(kg)0.265本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
  • 天然すだれ ナチュラル TRUSCO

    天然すだれ ナチュラル

    TRUSCO(11件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    昔ながらの簾(すだれ)です。 事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。 外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
    用途工場や事務所での遮光・遮熱に。厚さ(mm)5材質/仕上天然葦、竹ナチュラル
  • ハイブリッドファン FA1 潮

    ハイブリッドファン FA1

    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    直径(Φmm)1100高さ(mm)102質量(g)本体:約795、取付金具:約270調整範囲(mm)900~1100材質(羽根)プラスチック材質(シャフト)アルミ
  • エアーウィングスリム ダイアン・サービス

    エアーウィングスリム

    ダイアン・サービス(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
    用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂質量(kg)0.25アイボリー寸法(縦×横)(mm)120×700
  • イセトーエアコン風よけカバー 伊勢藤

    イセトーエアコン風よけカバー

    伊勢藤(17件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
    エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
  • スポットクーラースペース 南榮工業

    スポットクーラースペース

    南榮工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    11日以内出荷
    【夏場の熱中症対策】スポットクーラーからの冷風を取り込み、簡易冷却室(室内運用)として夏場の熱中症対策として一役買います。【冬場は寒さ対策】冬場は日当たりの良い軒下に移動して、温室休憩室としても利用できます。【温室としても活躍】農業用のビニールを使用しているため温室ハウスとしても活躍します。お客様自身で使用用途を変えられ、季節を問わず利用できるのも魅力的。【ベース式で移動が楽々】ベース式なので場所を選ばず設置することが可能。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。【ホース枠は任意の位置に取り付け可能】スポットクーラーを取り付けるホース枠は任意の位置に取り付けができます。お客様のお好きなところを選んでビニールをカットしていただきます。
    用途スポットクーラーの冷風をハウス内に送り込み夏場の熱中症対策に最適な休憩スペースとして質量(kg)12.4高さ(mm)2040奥行(mm)1090間口(mm)2140枠寸法【ホース】15cmパイプ径(Φmm)19.1本数【アーチ】3設置方法ベース式
  • エアコン 風よけカバー 冷房 暖房 風向き調整 直撃防止 取付簡単 省エネ対策 メディアカバーマーケット

    エアコン 風よけカバー 冷房 暖房 風向き調整 直撃防止 取付簡単 省エネ対策

    メディアカバーマーケット
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    エアコンの直風をやわらげ、快適な空調環境をつくるエアコン風よけカバーです。取り付けは本体上部に引っかけるだけの簡単設計で、工具や穴あけは不要。取り外しもラクにでき、お掃除も簡単に行えます。さらに、結露防止デザインで清潔に保ちやすく、安心してお使いいただけます。伸縮式で幅55~90cmに対応し、さまざまなエアコン機種に取り付け可能。角度は180°まで調整できるため、冷房時は上向き・暖房時は下向きなど自由に切り替えられます。リモコン操作の妨げにならず、設置後も便利に使用できます。直撃風を防ぎながら室内の風を分散・循環させることで、冷暖房のムラを軽減。夏の冷え過ぎや冬の足元の寒さを防ぎ、乾燥や不快感を抑えて、一年を通して快適な環境を実現します。
    用途家庭やオフィス、店舗など幅広い場所で使用できます。材質ABS素材ホワイト質量(g)420角度(°)調節:180伸縮範囲(cm)約55~90
  • 天津すだれ 二村製簾

    天津すだれ

    二村製簾(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天然素材の「葦」で加工された天津すだれです。夏の暑さ対策や日差し対策に。
    材質本体 / よし、竹 編糸 / 綿糸幅(cm)本体:88
  • 日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ ワタナベ工業

    日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ

    ワタナベ工業(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。エアコンなどの効率がアップします。耐久性に優れたポリエチレン3層生地。
    用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂厚さ(mm)(上下サン)10ブラウン紫外線遮断率(%)約89本体生地厚さ(mm)1
  • 冷暖房対応エアコン風よけカバー(ファン付きタイプ) 日翔

    冷暖房対応エアコン風よけカバー(ファン付きタイプ)

    日翔
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    直撃風から解放、柔らかい風を。さらにファン付きなので、空気循環がスムーズになり効率よく快適に温度管理できます。
    材質メインカバー/PET樹脂、調節用カバー/PET樹脂、調節回転盤/ポリプロピレン、風拡散ファン/PC樹脂、フック/PET樹脂寸法(mm)635×18×176(最小)、956×18×176(最大)
  • ひえひえくんⅢ ReeD

    ひえひえくんⅢ

    ReeD
    1,980税込2,178
    1台
    当日出荷
  • エアコン風向調整板 イチネンTASCO

    エアコン風向調整板

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 簡単ワンタッチ取付け。 誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。 ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。 効果的に空気を循環。 エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。 夏も冬もオールシーズン。 ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。 1年中使えてたいへん便利です。
    セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)アイボリー本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
  • エアーウイング・かぜよけ イチネンTASCO

    エアーウイング・かぜよけ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けできます。ネジや穴あけも不要で、天井や壁を傷める心配もありません。 風の流れを考えたS字形状のウィングプレートは、エアコンにすっきりなじむスタイリッシュなデザイン。軽くて強度もあります。 専用アダプター使用で、天井埋込カセットタイプをはじめ、オフィスのさまざまなタイプのエアコンに対応。シンプルなデザインで、オフィスのイメージを損ねません。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…40×340mm カラー…ホワイト 材質…ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) セット内容…本体×1 アダプター×1(粘着テープ貼り付け済)ホワイト
  • 高級天然すだれ ふる里 ワタナベ工業

    高級天然すだれ ふる里

    ワタナベ工業(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
    用途夏場の日差し対策に。 プライバシー保護に。材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸厚さ(mm)5
  • すだれ用マグネット式最適フック ワタナベ工業

    すだれ用マグネット式最適フック

    ワタナベ工業(9件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様スチール製の平らな所に取り付け可能トラスコ品番440-7709質量(g)71
  • エアーウィングスリット ダイアン・サービス

    エアーウィングスリット

    ダイアン・サービス
    4,998税込5,498
    1セット(2台)
    当日出荷
    エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。横長スリットとS字形状で結露防止。本体ウィングは上下に180度動かせるので風向設定が自由自在。クリック機構採用でお好みの角度をキープ。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。並べて使えるスタイリッシュデザイン!長い吹出口に並べて使用するのに便利。ライン型吹出口各種タイプに対応。
    用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。セット内容取付アダプター4本、ストッパー4個材質ポリプロピレン質量(kg)0.13本体寸法(縦×横×高さHmm)120×500×33
  • すだれ用超強力粘着テープフック 2個入 ワタナベ工業

    すだれ用超強力粘着テープフック 2個入

    ワタナベ工業
    698税込768
    1セット(2個)
    当日出荷
    すだれ用の超強力な粘着テープフックです。垂直面にも水平面にもご使用できます。耐荷重は約3kg/組です。ステンレスフックで丈夫、フックがタテ・ヨコ自在に動きます。ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等に取付可能です。取付数の目安:すだれ幅が約96cmまでで2個、176cmまでで4個
    材質(本体)ナイロン樹脂・ABS樹脂、(フック)ステンレス、(両面テープ)アクリルフォーム粘着剤奥行(mm)30耐荷重(kg)3/組本体質量(g)21横幅(mm)55高さ(cm)9.5
  • すだれ用パーツ ワタナベ工業

    すだれ用パーツ

    ワタナベ工業
    469税込516
    1セット(2個)
    当日出荷
    外吊りすだれ対応のオプションパーツです。
  • ドローンタイプ エアコンファン TO-PLAN(東京企画販売)

    ドローンタイプ エアコンファン

    TO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単な、4方向天井カセット型用エアコンファン。取付ファンが回転することで、これまでのようにエアコン付近に直接風が当たるのを防ぎます。天井と床面では通常、10℃程度の温度差がありますが、ファンの力で温度差を抑え、足元の冷えなどの軽減効果が見込めます。ファンが空気を循環させるので、空調効率の向上につながり、冷暖房費の削減効果が見込めます。本製品はエアコンの風に連動するため電源不要。エアコン稼働中はファンが回転するので、消し忘れもありません。
    付属品支柱、Eリング×8、Eリング用工具、(ファン、ファンパイプ、スプリング、ボルト、おさえ蓋、ベアリング)×4、取扱説明書材質ABS、PVC、アルミニウム、ステンレス本体質量(g)約780本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1122×1122×137ファン径(cm)約32.6
  • 工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策 ナカトミ

    工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策

    ナカトミ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中症対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。噴霧圧力:1.6MPa。噴霧量:0.18L/分。噴霧ノズル数:6個
    用途工業扇風機用ミストシャワーキット。熱中症 粉塵対策 コンパクト 軽量 作業場 工場 乾燥対策付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.15m)×5、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7材質ステンレス・樹脂質量(kg)4電流(A)0.34(50Hz)/0.35(60Hz)消費電力(W)30(50Hz)/31(60Hz)電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×16.5×17.5
  • スポットエアコン用 収納カバー YAMAZEN(山善)

    スポットエアコン用 収納カバー

    YAMAZEN(山善)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    スポットエアコン用収納カバー。オフシーズンのホコリ・ゴミよけに。【対応サイズ】。小:幅43cm、奥行43cm、高さ85cm以内のスポットエアコンに対応。大:幅53cm、奥行53cm、高さ138cm以内のスポットエアコンに対応
    用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け材質ポリエステル、裏面 シルバーコーティング
  • 純正 交換用ロングライフフィルター ダイキン工業

    純正 交換用ロングライフフィルター

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷
    標準パネル用。水洗い可能。繰り返し使用が出来ます。
    仕様【使用ろ材】防カビ、防菌樹脂ネット、【平均効率】60%(質量法)、【最終圧損】4.9Pa適合機種【ガスヒートポンプ/エアコン】FGXFP28~160EA、FGXFP28~160NA、【スカイエア】FHCP40~160FC、FHCP63・80FD、【ビス用マルチ】FXYFA28~160AA、FXYFA28~160NAA、FXYFP28~160EB、FXYFP28~160NB質量(kg)製品:0.3耐用時間(時間)5000(塵埃濃度0.15mg/m3)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)4.9
  • エアーウィング(かぜよけ) ダイアン・サービス

    エアーウィング(かぜよけ)

    ダイアン・サービス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    欠品中
    軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340本体質量(kg)0.17風向角度調整180°まで可能
  • オーニング用スリットシェード ワタナベ工業

    オーニング用スリットシェード

    ワタナベ工業(2件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1枚
    当日出荷
    日よけ目的部分(上部)の遮光率99.7%、UVカット99.8%です。4段階スリット構造、上部で強い日差しをシャットダウンし、下部では風も光も通します。
    材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿厚さ(mm)シート部1mm、ハトメ部4mmブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 0810
  • シュロ縄 よしず エスコ

    シュロ縄 よしず

    エスコ
    7,650税込8,415
    1枚
    翌日出荷
    日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。
    材質編み糸:しゅろ材質(本体)葦・竹
  • 厨房用エアコン 交換用ロングライフフィルタ ダイキン工業

    厨房用エアコン 交換用ロングライフフィルタ

    ダイキン工業
    35,980税込39,578
    1セット(8枚)
    当日出荷
    適合本体FGXTP140M、FHTP140FB、FXYTP140NB
  • 窓に貼る目隠しシート ユーザー

    窓に貼る目隠しシート

    ユーザー(4件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1枚
    当日出荷
    室内窓専用。窓に貼る目隠しシート。目隠しと日差しの緩和に優れたブラックストライプ。空気が入らず簡単に貼れる。断熱効果で冷房効率UP。ハサミでカット可能。
    用途日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン質量(kg)0.2寸法(縦×横)(mm)900×900
  • ノアイットレジ30 横浜油脂工業(Linda)

    ノアイットレジ30

    横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    冷却冷水系で発生するスライム(藻)、スケール、腐食を抑制します。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。有効期間は通常3ヶ月です。30RTに対し1個投入してください。冷風機のウォータータンクに投入することで、水質の悪化が抑えられます。
    用途冷却水系のスライム(藻)・スケール・腐食の抑制およびレジオネラ属菌等の除菌総合コントロール剤に。冷風機の水質管理に。トラスコ品番206-5343材質主成分:有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸塩・有機リン酸塩・リン酸塩淡褐色錠剤・白色錠剤・無色~半透明球状ガラス魂希釈倍率30RTに対し一個投入アズワン品番64-9077-40
  • ハイブリッドファン SJR 潮

    ハイブリッドファン SJR

    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形)、システム天井(照明間)吹き出し口適合機種小カセット 4方向(正方形)サイズ:680~780mm × 680~780mm材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄寸法(mm)直径 900×高さ 117(突起部含まず)、可変範囲 直径 700~900質量(g)本体:約680、大型用取付金具を使用した場合:約320
  • 業務用室外機ルーバー イチネンTASCO

    業務用室外機ルーバー

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    排気の向きを変えて室外機のトラブルを即解決!。業務用エアコンの室外機へマグネットで簡単取り付け。室外機の排気を上に逃し、室外機の運転効率UPに一役買います。サイズ…W622×D100~111×H774mm。重量…1500g
  • エアーメイト(エアコン風除け対策用) セーブインダストリー

    エアーメイト(エアコン風除け対策用)

    セーブインダストリー(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
    付属品両面テープ、落下防止キット材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ質量(g)470サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
  • 風向調整キットエアーウイング アダプター ダイアン・サービス

    風向調整キットエアーウイング アダプター

    ダイアン・サービス
    539税込593
    1本
    当日出荷
    エアーウイングプロの予備用別売りアダプターです。エアーウイングマルチにも使用可能です。
    トラスコ品番116-1208材質ABS樹脂縦(mm)40横(mm)340
  • エアーウィングプラス ダイアン・サービス

    エアーウィングプラス

    ダイアン・サービス
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    お手持ちのエアーウィングPro/Multiに連結して大型吹出し口に対応するワイドなウィングに。断熱用マット標準装備で結露防止。自由な風向設定で不快な直撃風も解消。本体ウィングは上下に180度可動しお好みの角度でキープ。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。エアーウィングPro/Multiに対応するエアコン各種タイプに取り付け可能 (天井埋込カセットタイプ、壁掛けタイプ、円型吹出しタイプ、天吊りタイプ、床置きタイプ、壁面吹出しタイプ)。専用連結クリップで簡単に合体。エアウィング単体でも使用可能。
    用途'事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。材質本体・クリップ:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂、断熱マット:ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着材塗布質量(kg)0.13アイボリー寸法(縦×横)(mm)160×250
  • エアコン風向調整板マルチタイプ(アイボリー) イチネンTASCO

    エアコン風向調整板マルチタイプ(アイボリー)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    仕様上下方向風向調整だけでなく、左右(右写真)方向にも調整可能です。 本体サイズ(材質)…160×500mm(ポリプロピレン) アダプターサイズ(材質)…40×340mm(ABS樹脂) セキュリティキット(材質)…2本(ナイロン) カラー…アイボリー
  • 天然すだれ用巻上器 ワタナベ工業

    天然すだれ用巻上器

    ワタナベ工業(4件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    外吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。
    用途天然すだれの巻き上げに最適。仕様長さ160cm迄のすだれに対応トラスコ品番440-7644材質(本体)ポリプロピレン、(滑車)ポリ汗タール、(ロープ)綿全長(mm)190(コテ部)設定温度(℃)230~450
  • ガツンと冷える「水冷クールベスト」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ガツンと冷える「水冷クールベスト」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1着
    当日出荷
    炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
    付属品本体、タンク、日本語説明書サイズフリーサイズ質量(g)約760寸法H(mm)40タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。寸法D(mm)260寸法W(mm)400運転音(dB)強モード約45dB電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
  • クーラーテント スイデン

    クーラーテント

    スイデン
    161,800税込177,980
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    テントとスポットエアコンで涼しく快適な空間を作ります。入口が前後に2か所あり、使い勝手に優れます。外気ではなく冷やした空気を取り込むので、素早くテント内を冷却します。工具不要で、連結されたフレームを広げるだけで組み立てられます。
    用途作業場の熱気対策に。現場の休憩スペースに。イベント時の熱中症対策に。
福利厚生関連用品特集
おすすめ人気ランキング
冷房関連用品