21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐 アズワン品番65-2318-58
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。高級すだれ。黒竹割竹、厳選した葦を使用。竹、葦製。
1枚
2,160 税込2,376
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-52 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)2.7×3.6
1個
5,020 税込5,522
当日出荷

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-53 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)3.6×5.4
1個
8,330 税込9,163
欠品中

エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の循環を高めて温度ムラを解消します。 付属の両面テープで取付可能。
用途天井埋込・吊下型エアコン用 エスコ品番EA997MZ-1 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)43×8
1個
2,610 税込2,871
当日出荷

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-51 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)1.8×1.8
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

エアコンの吹出し口幅70~90cmまで対応。 エアコンの直風による不快感を緩和し、効率のよい空調を実現します。
用途壁掛け型ルームエアコン用 エスコ品番EA997MZ-6 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)70~90×8
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質本体:高衝撃ABS樹脂、部品:PC樹脂 寸法(mm)245×245
1個
2,740 税込3,014
当日出荷

エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。
用途天井埋込・吊下型エアコン用 エスコ品番EA997MZ-2 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)52×8~12
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

材質表面:アルミパウダーコーティング、裏面:アクリル樹脂 寸法(mm)850×320 アズワン品番64-2301-48
1枚
1,300 税込1,430
翌日出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。 中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。 位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。 底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度) アズワン品番65-2318-21
1個
290 税込319
翌日出荷

材質EPDMゴム 厚さ(mm)32 内径(Φmm)35 適合温度(℃)70~80
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

材質EPDMゴム 厚さ(mm)32 内径(Φmm)28 適合温度(℃)70~80
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

材質EPDMゴム 厚さ(mm)32 内径(Φmm)22 適合温度(℃)70~80
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

材質本体:高衝撃ABS樹脂、部品:PC樹脂 寸法(mm)345×345
1個
3,560 税込3,916
当日出荷

材質EPDMゴム 厚さ(mm)20 内径(Φmm)22 適合温度(℃)70~80
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

EA997KW-1B、-11B用Oリング 樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。
仕様●外径:Φ96mm●重量(g):5●材質:EPDM アズワン品番65-2318-24
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質EPDMゴム 厚さ(mm)20 内径(Φmm)48 適合温度(℃)70~80
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

材質EPDMゴム 厚さ(mm)20 内径(Φmm)42 適合温度(℃)70~80
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

材質EPDMゴム 厚さ(mm)20 内径(Φmm)35 適合温度(℃)70~80
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

材質EPDMゴム 厚さ(mm)20 内径(Φmm)28 適合温度(℃)70~80
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷