冷房関連用品 :「業務用扇風機 ミスト」の検索結果
冷房関連用品とは、主に暑い季節に使用する物品。生活や作業の環境を、気温の面からさまざまな形で快適に整えます。取り付けや装着の場所は、大きく分けて、エアコンなどの機械周辺、建物の窓周辺、人体です。エアコン用のカバー、ファンは、機械から出る風を調整し、室内を過ごしやすくします。窓に取り付けるものは、日差しを遮るすだれやよしず、ガラス用シートなどです。人の身の回りで使用するものは、帽子、ざぶとん、スカーフなどで、涼感を得られるように物理的化学的な工夫がされています。
商品豆知識
工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。送風、換気、熱中症対策。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。
仕様噴霧圧力(MPa):1.3
セット内容本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)20/22
電源(AC V)100(50/60Hz)
電流(A)(50/60Hz)0.24/0.26
噴霧量(L/min)0.18
1セット
¥27,900
税込¥30,690
欠品中
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。