156件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーブインダストリーエアーメイト アイボリー
エアコンの吹き出し口につけることで、空気の流れをコントロール。エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。小さなお子様やお年寄りがいらっしゃるご家庭に最適です。ウィングは、冷房・暖房時に合わせて角度調節も自由自在。エアコンの幅に合わせて、ウイングの長さを簡単に調整、スプリング部分の改善により取り付けや角度調整もラクラクです。取り付けは、穴あけ不要。付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ!粘着強度が更にアップしたので、より安心です。お部屋の雰囲気に合わせて、お選びください。万が一の時、落下してもケガ、破損しないよう、安全落下防止キット付きです。
材質ABS樹脂 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510~710×D160×H50~145
1個
3,990 税込4,389
6日以内出荷

天然葦製のすだれです。 室内の温度の上昇を抑えます。 遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。 外からの目かくし効果があります。
用途夏場の日差し対策に、プライバシー保護に 材質天然葦、竹、綿糸 幅(m)1.76
1ケース(8本)
13,900 税込15,290
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーチ型なのでお庭に新たな寛ぎ空間を作るサンシェードです。メッシュ生地なので通気性もいいです。
用途お部屋の日よけや外からのプライバシーからお部屋を守ります。 材質本体/コネクター・ジョイント:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、紐:ポリエステル、支柱:スチール(粉体塗装)
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-51 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)1.8×1.8
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

仕様網戸にも取り付けできる2WAYタイプ トラスコ品番440-7610 材質本体:六ナイロン樹脂 取付金具:ステンレス 質量(g)27
1組(2個)
369 税込406
翌日出荷

直撃風から解放、柔らかい風を。さらにファン付きなので、空気循環がスムーズになり効率よく快適に温度管理できます。
材質メインカバー/PET樹脂、調節用カバー/PET樹脂、調節回転盤/ポリプロピレン、風拡散ファン/PC樹脂、フック/PET樹脂 寸法(mm)635×18×176(最小)、956×18×176(最大)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

エアコンの風をコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。天井タイプにも、壁付けタイプにも使用可能です。
用途熱中症予防対策に。 付属品落下防止ストラップ(約600mm)、両面テープ トラスコ品番107-0916 材質本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン、本体取り付け部品(角度調節アーム、固定版):ABS ホワイト 高さ(mm)146 奥行(mm)213
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷

ゴムの弾力でシェードの揺れを抑える固定バンドです。
用途オーニング日よけ商品をバンドで固定し取り付ける部品として。 トラスコ品番680-0556 材質【バンド】ポリエステル・ゴム【 フック・アジャスター】ポリアセタール【ロープ】綿 品名オーニング用ゆれ吸収バンド
1組(2個)
649 税込714
翌々日出荷

ラウンドフロータイプのエアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。エアーウイング スクエア1辺モデルです。1辺ずつでも使用可でワイドに風向きを調整致します。
用途エアコンの直撃風防御、風向き調整に。空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に。省エネに。幅広吹き出し口に。 付属品アダプター(長1本、短2本)×1セット、断熱マット4枚×1セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×1セット トラスコ品番116-1247 材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂 アイボリー 縦(mm)160 横(mm)主面体500、側面体250
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ベルト付で車のシートやオフィスチェアにしっかり固定できます。独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
用途夏場のオフィスチェア、車やフォークリフトの座席などに。 材質生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール 寸法(mm)450×920 タイプ角型
1枚
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品本体、タンク、日本語説明書 サイズフリーサイズ 質量(g)約760 寸法H(mm)40 タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。 寸法D(mm)260 寸法W(mm)400 運転音(dB)強モード約45dB 電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。 温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります モード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。 素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長) 駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
12,900 税込14,190
当日出荷

網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシートです。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。 網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。 シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。 使用期間の目安=約6ヶ月(1シーズン)。 ガラスの表面に撥水加工などの特殊な加工を施したガラスの場合、粘着力が弱くなる場合があります。 長期間使用すると商品の色合いが変化する場合があります。使用期間の目安を参考にご使用ください。
材質本体/ポリエステル、アクリル系粘着剤 離型フィルム/ポリオレフィン 質量(g)140 寸法(縦×横)(cm)90×90
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。 中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。 位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。 底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度) アズワン品番65-2318-21
1個
290 税込319
翌日出荷

エアコンの中央部の吸い込み口がスチール(鉄板)の場合はハイブリッド・ファン用 マグネット(別売)が必要です。
対応機種HBF-FJKCW/SW ・ HBF-STJKCW ・ HBF-TJKCW・HBF-FJRCW/SW ・ HBF-SJRCW ・ HBF-TJRCW
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

材質EPDMゴム 厚さ(mm)20 内径(Φmm)42 適合温度(℃)70~80
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

材質EPDMゴム 厚さ(mm)20 内径(Φmm)35 適合温度(℃)70~80
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

昔ながらのよしずです。工場入口や事務所の窓に立てかけることにより暑さを軽減、省エネに役立ちます。目隠しやインテリアとしても使用できます。極太・肉厚で割れにくく、つぶれにくいよしをシュロ縄で丁寧に仕上げています。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。 幅(m)1.8 厚さ(mm)5 ブラウン 材質天然葦・竹
1枚
12,980 税込14,278
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。キャスター付です。サビに強く丈夫で壊れにくいステンレスバックル仕様です。
トラスコ品番195-0738 材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(PP) グリーン 容量(L)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×359×383 アズワン品番64-5223-25 収納の目安500mLペットボトル・28本、2L・1.5Lペットボトル・15本
1個
8,890 税込9,779
8日以内出荷

正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 動画あり
取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ) 工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。 フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。 羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。 難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。 工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。 第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。 吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。
用途工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集 材質難燃性ポリエステル 取付け方法粘着加工 対象業務用エアコン、その他空調機器
1セット(10枚)
1,970 税込2,167
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5.5L給水タイプ収納時はコンパクトにたためます。マグネットと滑り止めシートで強力に取付できます。フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。サッシ枠及び網戸への取り付けが可能です。フック部が可動することにより、シェードの揺れを吸収します。締め付けネジが、サッシ枠に直接当たらないので、キズをつけません。接着剤で簡単に強力に取付できます。フックがタテヨコに動いて揺れを吸収します。
仕様ワタナベ オーニング用スイングハンガー トラスコ品番834-5591 材質PVC、本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス、本体:ナイロン 取付金具:ステンレス、本体:ABS フック:ステンレス 接着剤:シアノアクリレート 質量(g)74 品名スイングハンガー 2018年トラスコ掲載ページ9 0810
1組
659 税込725
当日出荷

中川ケミカルフォグラスC-100
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。 粘着剤も再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適 トラスコ品番759-9331 材質塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)0.012 質量(kg)1.5 サンドストライプA 長さ(m)2 幅(m)1.01 日射透過率(%)81(101C1602)、41(101C71402)、67(101C71802)、83(101C10002)、52(101C1702)、51(101C1802)
1本
5,690 税込6,259
翌々日出荷

メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に 仕様下部左右にハトメ付 トラスコ品番439-0059 セット内容ハトメ、【フック用受金具】4個、【高さ調整金具】4個 材質シート本体:ポリエステル・塩化ビニール樹脂、上部パイプ:アルミ、上部芯材:アルミパイプ、下部芯材:グラスファイバーロッド 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1950×1810×0.25 色(シート)【表面】シルバー/【裏面】グレー
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷

メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に トラスコ品番439-0067 セット内容アルミハトメ、吸盤 材質シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂 シルバー/グレー 質量(g)190 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1350×800×0.25 加工四方バイアステープ加工
1枚
11,980 税込13,178
9日以内出荷

J10シリーズ加湿器および除湿器は、加湿または除湿装置を循環させることにより、限られたスペースの相対湿度を調整するように設計されています。セントラルシステム用に設計されたJ10コントロールは、インパクトのあるプラスチック製で、つや消し仕上げのダイヤルプレートが付いています。J10のナイロンセンシングエレメントは、長寿命で正確な湿度制御を提供します。J10。809W除湿機は、壁に取り付けるように設計されており、24ボルトの非電気サーモスタットと直列または並列に配線できます。一体型スイッチを備えた強力なプラスチックフレームにより、制御を接地する必要がなくなります 。改良された織物ナイロンセンシングエレメントにより、応答時間が短縮されます 。相対湿度の劇的な変化に対するセットポイントの安定性の向上 。5%の相対湿度を可能にする改善された差動
用途機器、システムの温度管理 その他差動:5% RH または 15% RH 定格24V AC/60V AC、制御サイクル: - 自動スイッチサイクル @ 60℃ 50000。- 手動ダイヤルシャフトサイクル6000 範囲温度(°F)(℃):32から60(0から140)
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ranco(R)Heat/CoolControlsは、コンプレッサーのオン/オフ機能を制御する多くのOEMコントロールを置き換えます。熱と冷房の制御は、パッケージ化された端末、部屋、壁貫通型の暖房および冷房ユニットなどのルームエアコンにあります。固定または調整可能な温度設定 。レーザー溶接されたステンレス鋼センシング素子 。より狭い差を達成可能。C12は、冷却のみのユニットまたは別の切り替えスイッチと一緒に使用すると加熱/冷却ユニットに使用できます 。2段SPDTスイッチは3.5°Fでステージングされています
用途機器、システムの温度管理
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ranco(R)KControlsは、商業用および家庭用の冷凍、空調、暖房用途の温度を制御するために世界中で使用されています。典型的な用途には、冷蔵庫、冷凍庫、ボトルおよび液体クーラー、冷蔵庫の陳列ケースなどがあります。コンパクトサイズ 。標準取り付け構成 。固定/固定差動 。SPSTクローズ・オン・ライズ・スイッチング
用途機器、システムの温度管理 寸法キャピラリー:1200mm スイッチSPST
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ式で取付簡単なオーニング用ハンガーです。
用途オーニング日よけ商品をサッシ枠、網戸枠に取り付ける部品として。 トラスコ品番680-0453 材質本体:ナイロン、取付金具:ステンレス 品名オーニング用レギュラーハンガー
1箱(30組×2個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

特殊低温保冷剤”アイストラスト”で圧倒的持続冷感。アイストラストの原料はポリマーを含まない液体です。ゲル状の保冷剤は内部で対流は起きませんが、アイストラストは対流を起こすことにより、商品や空間から熱を奪い低温を保ちます。液体の温度上昇を抑える特殊技術で、冷たい状態をキープします。スポーツウェアメーカーだからできた抜群のフィット感です。汗をかいても速乾素材だからサラッと快適です。洗濯OK、乾きやすいからいつでも清潔です。肩部分のマジックテープでサイズ調整可能、伸縮性もあるため幅広い体型の方にご使用いただけます。
仕様保冷剤用ポケット:有、冷却ファン:無 トラスコ品番707-5736 ブラック サイズフリー
1着
3,598 税込3,958
当日出荷

南榮工業替ビニール
【夏場の熱中症対策】スポットクーラーからの冷風を取り込み、簡易冷却室(室内運用)として夏場の熱中症対策として一役買います。【冬場は寒さ対策】冬場は日当たりの良い軒下に移動して、温室休憩室としても利用できます。【温室としても活躍】農業用のビニールを使用しているため温室ハウスとしても活躍します。お客様自身で使用用途を変えられ、季節を問わず利用できるのも魅力的。【ベース式で移動が楽々】ベース式なので場所を選ばず設置することが可能。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。【ホース枠は任意の位置に取り付け可能】スポットクーラーを取り付けるホース枠は任意の位置に取り付けができます。お客様のお好きなところを選んでビニールをカットしていただきます。
用途スポットクーラーの冷風をハウス内に送り込み夏場の熱中症対策に最適な休憩スペースとして
1枚
13,780 税込15,158
11日以内出荷

ダイキン工業エアコンVXシリーズ
換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
電源(V)単相100
1セット
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの直撃風を解消。冷暖房のムラを撹拌し空調効果がUP。オフィスの天井カセット型エアコンなど、様々な吹き出し口に対応。電気料金とCO2が約20%削減可能。取り付け・取り外しはプラスドライバー1本で簡単設置。
ハーフクリア 外径(Φmm)700~900
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシートです。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。使用期間の目安=約6ヶ月(1シーズン)。ガラスの表面に撥水加工などの特殊な加工を施したガラスの場合、粘着力が弱くなる場合があります。長期間使用すると商品の色合いが変化する場合があります。使用期間の目安を参考にご使用ください。
材質本体/ポリエステル、アクリル系粘着剤 離型フィルム/ポリオレフィン ディアブラウン 質量(g)140 サイズ(cm)縦90×横90
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシート。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。【使用期間目安】約6ヶ月(3シーズン)
材質ポリエステル アクリル系粘着剤 グレー 質量(g)140 サイズ(mm)幅90×高さ90 厚さ/0.5
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。 トラスコ品番440-7725 材質生地:ポリエチレン、桟:ABS樹脂 厚さ(mm)1、【上下サン】10 ブラウン 長さ(m)1.8 遮光率(%)0.86 幅(m)1.8
1枚
4,080 税込4,488
当日出荷

フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。
1組(2個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト付で車のシートやオフィスチェアにしっかり固定できます。独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
用途夏場のオフィスチェア、車やフォークリフトの座席などに。 トラスコ品番560-8098 材質生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール 寸法(mm)450×450 (メッシュ×フチ)ブラック×ブラック タイプ角型
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷

ベルト付で車のシートやオフィスチェアにしっかり固定できます。独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
用途夏場のオフィスチェア、車やフォークリフトの座席などに。 トラスコ品番560-8100 材質生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール 寸法(mm)450×450 (メッシュ×フチ)ブラック×グリーン タイプ角型 機能抗菌作用
1枚
3,898 税込4,288
翌日出荷

首にかけて目立たない、接触冷却デバイス。排熱効率&フィット感UPして新登場!
セット内容本体、USBケーブル、収納袋、日本語取扱説明書 材質アーム:シリコンゴム、スチール、冷却プレート:アルミ 材質(本体)本体:ABS 質量(g)約140 電源内蔵バッテリー(3.7V/1200mAh/リチウムイオン)または外部給電(USB5V2.0A以上) 安全装置本体温度60℃以上、0℃以下で動作停止 使用時間(内蔵バッテリー使用時)ノーマル:約1時間20分、エコ:約2時間、(モバイルバッテリー(10000mAh)使用時)ノーマル:約5時間、エコ:約10時間※使用時間は、周囲の環境やモバイルバッテリー(別売)の性能・容量により異なります。 充電時間約3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133(アームを除く) 使用環境(推奨)環境温度20~35℃※20℃以下で使用した場合、しもやけになる可能性があります。 首廻り(cm)最小:約28、最大:約50 モード2種類(ノーマルモード/エコモード)、エコモード:冷却機能のON(60秒)/OFF(180秒)の動作を繰り返します。 ケーブル長(cm)全長約120 プレート温度(℃)【冷却】モバイルバッテリー(10000mAh)使用時:環境温度より最大-14、内蔵バッテリー使用時:環境温度より-11※メーカーの試験条件での測定結果。環境温度35℃において測定。使用環境やモバイルバッテリー(別売)の性能により異なります。
1個
7,190 税込7,909
当日出荷

仕様(取付可能空調)天井カセット型エアコン(1方向吹き出しタイプ) 材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:スチール 寸法(mm)直径 700×高さ 150.4(突起部含まず)、可変範囲 直径 500~700 質量(g)本体:約570、取付金具:約143
1個
27,900 税込30,690
8日以内出荷

室外機に敷くだけで強い日差しを跳ね返す!遮熱効果のある室外機用のシート!
セット内容取付用マグネット8枚入り 材質塩化ビニル樹脂、ガラス繊維 寸法(mm)320×430 効果遮熱:約24度
1袋(2枚)
2,300 税込2,530
3日以内出荷