冷房関連用品 :「遮熱シート 断熱材」の検索結果
冷房関連用品とは、主に暑い季節に使用する物品。生活や作業の環境を、気温の面からさまざまな形で快適に整えます。取り付けや装着の場所は、大きく分けて、エアコンなどの機械周辺、建物の窓周辺、人体です。エアコン用のカバー、ファンは、機械から出る風を調整し、室内を過ごしやすくします。窓に取り付けるものは、日差しを遮るすだれやよしず、ガラス用シートなどです。人の身の回りで使用するものは、帽子、ざぶとん、スカーフなどで、涼感を得られるように物理的化学的な工夫がされています。
商品豆知識
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト/ホワイト
可視光線透過率(%)0.091
引裂強度(N)130×110
紫外線遮断率(%)99
耐久性(年)5年
ハトメピッチ(cm)30・90
紫外線透過率0.4%以下
引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。