絞り込み
長さ(m)
- 30
- 0.412(1)
- 0.615(1)
- 1.8(1)
- 6.1(1)
- 7.5(2)
- 10(6)
- 15(13)
- 15.2(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30.5(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(25)
- 52(1)
- 100(8)
- 150(1)
- 200(2)
- 300(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- JAPPY(2)
- SK11(2)
- 未来工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- サンワダイレクト(1)
ワイヤー径(Φmm)
- 1(1)
- 3(4)
- 3.5(4)
- 4(2)
- 4.5(7)
- 5(3)
- 5.2(1)
- 5.4(2)
- 5.7(4)
- 5.9(2)
- 6.2(5)
- 6.5(1)
- 7(1)
- その他(2)
通線ワイヤーは、CD管に電線やケーブルを通すための道具です。配線工事の際、CD管という電線やケーブルを保護する樹脂製の電線管に、手際よく電線やケーブルを通すためのガイドとして使用します。使い方は、通線ワイヤーの端の穴に電線などを通して固定。反対側を電線管に通してそのまま反対側まで送って抜きます。電線やケーブル単独だと途中で折れたりよれたりして詰まってしまうことも多く、腰の強い通線ワイヤーは、使い勝手のいいガイドとして最適です。製品は、使用する管に併せて長さの異なるものが幾種類か用意されているほか、通線ワイヤーを収納するケースなども揃っています。

通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
(24件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PET色グリーン線径(Φmm)3.5付属品収納ケース金具径(Φmm)5
通線ワイヤー 4.5mm
(112件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。線径(Φmm)4.5材質PET色オレンジ耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)
JAPPY¥3,188~税込¥3,507~1巻当日出荷から翌日出荷ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
グリーンスリムライン
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(15件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681巻当日出荷業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!線径(Φmm)3.5付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)
JAPPY¥3,698税込¥4,0681巻(30m)当日出荷から翌日出荷ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
通線ワイヤー 6.5mm
(13件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本(30m)当日出荷スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。長さ(m)30線径(Φmm)6.5材質PET質量(kg)1.7(包装含まず)色黄/黒耐荷重(kg)500破断強度(kg)850金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
ブラックエース
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181巻当日出荷から翌々日出荷サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了線径(Φmm)5.2形状(ワイヤー)丸型材質(本体)樹脂寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
ブラックスリムライン スリムヘッド
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から翌々日出荷ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)ロッド径(Φmm)4
スネークライン
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998~税込¥5,498~1本(30m)当日出荷から5日以内出荷蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク! 作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。 強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。用途通線作業
オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581巻当日出荷から3日以内出荷最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具線径(Φmm)3.5仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)付属品収納ケース(ガイドリング付き)破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
Jetラインタイガー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から3日以内出荷通信作業性で世界をリード。 カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。 ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。用途通線作業線径(Φmm)6.2破断荷重(kN)7.4使用安全耐荷重(kN)3.4
フラットオレンジライン
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本(30m)当日出荷フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)付属品収納ケース破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
通線ワイヤー
サンワダイレクト¥7,398税込¥8,1381個当日出荷配線工事で、CD管やPF管に電線やLANケーブルを効率よく通すための通線ワイヤーです。 スチールワイヤーに比べて非常に軽量なポリエステルファイバー製で、ガードワイヤー付きのリードヘッド仕様です。 ツイスト形状の樹脂被覆により滑りが良く、接触抵抗や摩擦によるロスを軽減します。 ワイヤーの直径は4.5mmで、腰が強く押しに強いため、挿入が簡単で太い管でもスムーズに通ります。 持ち運びや使用後の保管に便利な収納ケース付きです。セット内容30mワイヤー、 索引用リード線×2 、収納ケースワイヤー径(Φmm)4.5ワイヤー長さ(m)30保証期間初期不良のみ材質(ワイヤー部)ポリエステルファイバーワイヤーイエロー
スピーダーワン(J2)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から翌々日出荷スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付種別ダブルロッド材質PET
クイックワン
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。 流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。 より戻し付先端金具(取替可能)。ねじサイズM5
ツイストライン (通線工具)
SK11¥6,398税込¥7,0381個当日出荷通線工具のスタンダード品です。しなやかで通りやすいワイヤー付先端金具です。収納に便利なケース付きです。用途電設工具での通線作業。全長(m)30材質ワイヤー:PET、チューブ:PE、ケース:PVCフレキシブル部(mm)7
スーパーイエロー(ロッド) E-4106
MARVEL R&D(ミノル工業)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4106R ロッドのみ。長さ(m)30線径(mm)2.5×4.0
トリプルライン (通線工具)
SK11¥7,998税込¥8,7981個当日出荷曲がりの多いパイプや長距離の入線に適した通線工具です。高い柔軟性と強度に優れた3本より線タイプです。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:6mm3本より線タイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)30先端径(mm)固定側先端金具:9、ワイヤー付き先端金具:8破断荷重(kN)線材:3.7、全体:1.6
通線ライン
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷細い線Φ3mm 10M(グリーン)で案内し太い線Φ4.5mm 30M(オレンジ)で押し込む。線径(Φmm)グリーン3、オレンジ4.5長さ(m)グリーン10、オレンジ30
通線用ワイヤー(ツイスト単線 黄)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥5,198~税込¥5,718~1本6日以内出荷入線・通線用ワイヤー栄光色採用、明るい気分で作業も楽々!!形状三角形状単線(樹脂製)
通線用ワイヤー(3本撚り線 青)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!形状3本より線(Φ2.6mm×1本、Φ2.4mm×2本)使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:784(80kgf)、リードヘッド:980(100kgf)線径(mm)Φ5.4
スピーダーワン(ケース付セット)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個(39m)翌日出荷スピーダーワン(J3) 色分けで、距離が測れるメジャータイプ 直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る 電線管、VE管に最適 先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC本体寸法(mm)414×44×412破断荷重(kN[kgf])1.1[110]ロッド3本撚り線タイプ
カラーワイヤー
未来工業¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷絶縁性に優れた被覆付! 駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。ワイヤー径(Φmm)3被覆外径(mm)Φ5
スピーダーワン(J3)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線! Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付種別トリプルロッド材質PETタイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
Jetライン SH (スリムヘッド)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本5日以内出荷スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。 ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。 リードヘッドΦ6.0mm。用途通線作業線径(Φmm)5.4
Jetライン
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,898税込¥8,6881本5日以内出荷樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。 ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。用途通線作業線径(Φmm)5.7形状Φ2.6mm 3本線色黒破断荷重(kN)6.4使用安全耐荷重(kN)2.9
スーパーイエロー(ロッド) E-4126
MARVEL R&D(ミノル工業)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4126R ロッドのみ。長さ(m)30線径(mm)3.6×7.5
通線用ワイヤー(3本撚り線 緑)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線形状3本より線(三角3mm×1本、Φ2.4mm×2本)長さ(m)30使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1(316kgf)、リードヘッド:3.4(346kgf)線径(mm)Φ5.9
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷短絡防止に!!。【安全性】絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる。【便利】作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能。【作業性】摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードアップ形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)絶縁体部:1.4(142kgf)、ワイヤー部:3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,098税込¥8,9081本6日以内出荷入線作業の能率がさらにUP?。メーター相当目盛付きなので一度の通線でケーブルの長さも分かります。入線作業時間が大幅に節約されます形状3本より線(Φ2.6mm×3本)長さ(m)30線径(Φmm)5.7(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷直進やカーブも難なくクリア。樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易です。ガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します形状3本より線(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)線径(mm)Φ5.7
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,698税込¥8,4681本6日以内出荷腰が強く、通線作業の定番品!。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
Jetライン メジャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷メーター相当目盛付((6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当の長さの目安になるメーター表示リング付))なので、一度の通線でケーブルの長さが分かります。 入線作業時間が大幅に節約されます。用途通線作業長さ(m)30線径(Φmm)5.7破断荷重(kN)6.4アズワン品番65-2056-73使用安全耐荷重(kN)2.9
Jetライン IT
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,398税込¥9,2381本5日以内出荷絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。 黄色をよりあわせているので暗い所でもよく識別できる。 作業現場により絶縁体リードヘッドとガイドワイヤー付リードヘッドの使い分けが可能。 細い線と太い線の拠り合せで摩擦抵抗1/3、通線作業をスピードアップ。用途通線作業線径(Φmm)6.2使用安全耐荷重(kN)絶縁体部1.4/ワイヤー部3.4
JETラインGO
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,098税込¥8,9081本5日以内出荷摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線。長さ(m)30線径(Φmm)5.9形状三画3mm+Φ2.4mm 2本使用安全耐荷重(kN)(ワイヤーヘッド)3.1、(リードヘッド)3.4