通線ワイヤーは、CD管に電線やケーブルを通すための道具です。配線工事の際、CD管という電線やケーブルを保護する樹脂製の電線管に、手際よく電線やケーブルを通すためのガイドとして使用します。使い方は、通線ワイヤーの端の穴に電線などを通して固定。反対側を電線管に通してそのまま反対側まで送って抜きます。電線やケーブル単独だと途中で折れたりよれたりして詰まってしまうことも多く、腰の強い通線ワイヤーは、使い勝手のいいガイドとして最適です。製品は、使用する管に併せて長さの異なるものが幾種類か用意されているほか、通線ワイヤーを収納するケースなども揃っています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入線作業の能率がさらにUP?。メーター相当目盛付きなので一度の通線でケーブルの長さも分かります。入線作業時間が大幅に節約されます
形状3本より線(Φ2.6mm×3本) 長さ(m)30 線径(Φmm)5.7(Φ2.6mm×3本) 使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
1本
8,398 税込9,238
6日以内出荷

直進やカーブも難なくクリア。樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易です。ガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します
形状3本より線(Φ2.6mm×3本) 使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf) 線径(mm)Φ5.7
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーター相当目盛付((6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当の長さの目安になるメーター表示リング付))なので、一度の通線でケーブルの長さが分かります。 入線作業時間が大幅に節約されます。
用途通線作業 長さ(m)30 線径(Φmm)5.7 破断荷重(kN)6.4 アズワン品番65-2056-73 使用安全耐荷重(kN)2.9
1本
9,698 税込10,668
8日以内出荷

マーベルJetライン
樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。 ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。
用途通線作業 線径(Φmm)5.7 形状Φ2.6mm 3本 線色 破断荷重(kN)6.4 使用安全耐荷重(kN)2.9
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)