通線ワイヤーは、CD管に電線やケーブルを通すための道具です。配線工事の際、CD管という電線やケーブルを保護する樹脂製の電線管に、手際よく電線やケーブルを通すためのガイドとして使用します。使い方は、通線ワイヤーの端の穴に電線などを通して固定。反対側を電線管に通してそのまま反対側まで送って抜きます。電線やケーブル単独だと途中で折れたりよれたりして詰まってしまうことも多く、腰の強い通線ワイヤーは、使い勝手のいいガイドとして最適です。製品は、使用する管に併せて長さの異なるものが幾種類か用意されているほか、通線ワイヤーを収納するケースなども揃っています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3)
距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!。約10m毎の色分けで入線距離の目安になる。3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線。高い柔軟性と大きな引張強度を両立。Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!。挿入長さが継ぎ目で分かる
破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(ケース付セット)
スピーダーワン(J3) 色分けで、距離が測れるメジャータイプ 直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る 電線管、VE管に最適 先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット 材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC 本体寸法(mm)414×44×412 関連資料(0.77MB) 破断荷重(kN[kgf])1.1[110] ロッド3本撚り線タイプ
1個(15m)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3)
入線抵抗に合わせて使い分けできる! "電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド 両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる 入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる 3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m) 全長(m)50 質量(kg)1.57 ねじサイズM5 有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30 破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷