グリーンスリムラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(15件のレビュー)当日出荷
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
ブラックスリムライン スリムヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比)
極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)ロッド径(Φmm)4
スチールワイヤーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)当日出荷
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
フラットオレンジラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1本(15m)ほか
当日出荷
フラット形状で直進性抜群!
狭いところの配線に便利!
フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群
軽くて強いグラスファイバー製ロッド
薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適
電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)付属品収納ケース破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
フラットスチール釣り名人DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)当日出荷
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事質量(g)365ケース外径(Φmm)175破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9ロッド長さ(m)7.5ロッド線断面(mm)0.8×6.3
ブラックエースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る!
ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!
押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。
先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。
ワイヤーの消耗に対応します
秒速結線システム
皮むき不要
ワイヤーに通して、締めるだけ
テーピングして終了
線径(Φmm)5.2形状(ワイヤー)丸型材質(本体)樹脂寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!約10m毎の色分けで入線距離の目安になる3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線高い柔軟性と大きな引張強度を両立Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!挿入長さが継ぎ目で分かる
オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
最高に進化した呼線!!
太いパイプも細いパイプも一番よく通る!!
最高に進化した呼線追加入線に最適!
Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド
すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効!
ワイヤーの消耗に対応します。
サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)付属品収納ケース(ガイドリング付き)破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
別売り交換式ヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ヘッドの消耗に対応! 交換式ヘッドパーツ
ウルトライエローエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムラインのワイヤーの消耗に対応
ワイヤーはサビにくいステンレス製
スピーダーワン(ケース付セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥13,980~税込¥15,378~
1個(15m)ほか
3日以内出荷
スピーダーワン(J3)
色分けで、距離が測れるメジャータイプ
直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
電線管、VE管に最適
先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC本体寸法(mm)414×44×412関連資料(0.77MB)破断荷重(kN[kgf])1.1[110]ロッド3本撚り線タイプ
クイックワンDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。
流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。
より戻し付先端金具(取替可能)。
ハンディスチール(テーパーワン)DENSAN(デンサン/ジェフコム)予約販売
30mなのにコンパクトハンディタイプで持ち運びが楽継金具を使わないテーパー構造で、引っ掛かりにくい・Φ4からΦ5へ太くなるテーパー形状・細径から太径へ「継金具がなく引っ掛からない」入線距離の目安 長さ表示付き(0.5m毎)・おおよその入線距離がわかる(専用)テーパーワン(30m)VVF2.0mm×2心が通るワイヤー付リードヘッド
使用方法・繰り出し ロッドを繰り出す際はケースの丸い部分を回す、またはロッドを直接手で引っ張る・収納 ロッドを収納する際はケースの丸い部分を回す材質呼線:PET、ケース:プラスチック質量(kg)1.36本体寸法(mm)310×50×380関連資料(3.35MB)取扱説明書(1.21MB)破断荷重(kN[kgf])0.8(90)
リーダーケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
用途プラスチック呼線等の収納に材質PVC色(本体)黒関連資料(2.85MB) (2.22MB)
ポイントカンサーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。
管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。
送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載)
送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。
セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線!
Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
種別トリプルロッド材質PETタイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
スピーダーワン(J2)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
リーダーケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
先端誘導具(イージージョイント用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
差し込むだけで接続できる先端誘導具先端は楕円球状で滑りの良い、ポリアセタール樹脂を使用イージージョイントタイプの釣り名人に、ワンタッチで取り付けできる
用途通線性向上のため、釣り名人の先端に取り付けて使用する材質POM/スチール質量(g)4.5本体寸法(mm)9.9×9.9×25関連資料(0.33MB)
テーパーワン(50周年記念パッケージ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)4日以内出荷
【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッドテーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5長さ(m)52金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)寸法(mm)6×6質量(kg)1.28ロッド単線ツイストタイプ材質ロッド:PET、金具:SS材破断荷重(kN[kgf])0.8[90]
テーパーワン(50周年記念パッケージ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッドテーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5長さ(m)32金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)寸法(mm)6×6ロッド単線ツイストタイプ材質ロッド:PET、金具:SS材破断荷重(kN[kgf])0.8[90]
スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
入線抵抗に合わせて使い分けできる!
"電線管、VE管に最適 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド
両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる
入線距離の目安になるメジャータイプ 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる
3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)全長(m)50質量(kg)1.57ねじサイズM5有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
ポイントカンサーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
KS-31A(ポイントカンサーチ専用)
絶縁操作棒エスコ税込¥32,120¥29,200
電線リールJAPPY税込¥28,578¥25,980
電線リールJAPPY税込¥35,178¥31,980