絞り込み
長さ(m)
  • 15(4)
  • 30(8)
  • 32(1)
  • 50(7)
  • 52(1)
  • 60(1)
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(4)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(20)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
  • イチネンTASCO(7)
  • エスコ(3)
  • ネグロス電工(3)
  • グッドマン(3)
  • KLEIN TOOLS(3)
  • SK11(3)
  • 富士商(2)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • JAPPY(1)
  • Greenlee(1)
  • 共立電機(1)
  • 立山電線(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.5(3)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(4)
  • 6.2(2)
  • 7(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンスリムライン JEFCOM(ジェフコム)

    グリーンスリムライン

    JEFCOM(ジェフコム)(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
    付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具線径(Φmm)3.5破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
  • スチールワイヤー JEFCOM(ジェフコム)

    スチールワイヤー

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
    形状(ワイヤー)角型材質(本体)
  • スピーダーワン(J3) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(J3)

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!。約10m毎の色分けで入線距離の目安になる。3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線。高い柔軟性と大きな引張強度を両立。Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!。挿入長さが継ぎ目で分かる
    破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
  • フラットスチール釣り名人 JEFCOM(ジェフコム)

    フラットスチール釣り名人

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
    用途電気・通信・LAN配線工事質量(g)365ケース外径(Φmm)175破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9ロッド長さ(m)7.5ロッド線断面(mm)0.8×6.3
  • オレンジヨクトール(PP被覆タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
    付属品収納ケース(ガイドリング付き)仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)線径(Φmm)3.5破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
  • ブラックスリムライン スリムヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ブラックスリムライン スリムヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
    破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)ロッド径(Φmm)4
  • フラットオレンジライン JEFCOM(ジェフコム)

    フラットオレンジライン

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本(15m)ほか
    当日出荷
    フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適
    付属品収納ケース線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
  • ハンディスチール(テーパーワン) JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディスチール(テーパーワン)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1台(30m)
    当日出荷
    30mなのにコンパクト。ハンディタイプで持ち運びが楽。継金具を使わないテーパー構造で、引っ掛かりにくい。・Φ4からΦ5へ太くなるテーパー形状。・細径から太径へ「継金具がなく引っ掛からない」。入線距離の目安 長さ表示付き(0.5m毎)。・おおよその入線距離がわかる。(専用)テーパーワン(30m)。VVF2.0mm×2心が通るワイヤー付リードヘッド
    使用方法・繰り出し ロッドを繰り出す際はケースの丸い部分を回す、またはロッドを直接手で引っ張る・収納 ロッドを収納する際はケースの丸い部分を回す材質呼線:PET、ケース:プラスチック質量(kg)1.36本体寸法(mm)310×50×380破断荷重(kN[kgf])0.8(90)
  • リーダーケース JEFCOM(ジェフコム)

    リーダーケース

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    用途プラスチック呼線等の収納に材質PVC色(本体)
  • スピーダーワン(J2) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(J2)

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
    種別ダブルロッド材質PET
  • 別売り交換式ヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    別売り交換式ヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッドの消耗に対応! 交換式ヘッドパーツ ウルトライエローエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムラインのワイヤーの消耗に対応 ワイヤーはサビにくいステンレス製
  • クイックワン JEFCOM(ジェフコム)

    クイックワン

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。 流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。 より戻し付先端金具(取替可能)。
    ねじサイズM5
  • リーダーケース JEFCOM(ジェフコム)

    リーダーケース

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
  • テーパーワン(50周年記念パッケージ) JEFCOM(ジェフコム)

    テーパーワン(50周年記念パッケージ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個(50m)
    翌々日出荷
    【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
    材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6質量(kg)1.28長さ(m)52線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ
  • スピーダーワン(J3) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(J3)

    JEFCOM(ジェフコム)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    入線抵抗に合わせて使い分けできる! "電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド 両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる 入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる 3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
    質量(kg)1.57全長(m)50線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)ねじサイズM5有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
  • スピーダーワン(J3) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(J3)

    JEFCOM(ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線! Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
    種別トリプルロッド材質PETタイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
  • テーパーワン(50周年記念パッケージ) JEFCOM(ジェフコム)

    テーパーワン(50周年記念パッケージ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個(30m)
    翌々日出荷
    【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
    材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6長さ(m)32線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ
  • ポイントカンサーチ JEFCOM(ジェフコム)

    ポイントカンサーチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    KS-31A(ポイントカンサーチ専用)
    ロッド長さ(m)(送信アンテナ用)30
  • ポイントカンサーチ JEFCOM(ジェフコム)

    ポイントカンサーチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。 管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。 送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載) 送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。
    セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
通線ワイヤー