ガソリン携行缶YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)当日出荷
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8色赤危険物の類別非危険物
パッキンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(27件のレビュー)当日出荷
適合TS-2適合機種YR20、YR10、YR5、YB20、YG20、YG10、SS5、SS20、SS10、LX20、LX10、BK20材質NBR外径(Φ)17mm2危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶用 キャップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16件のレビュー)当日出荷
適合YR-5,YR-10,YR-20,YG-20,SS-20,LX-20,PT-20,YG-10,SS-10,LX-10,PT-10,SS-5,PT-5,MT-3材質鉄全長(mm)60危険物の類別非危険物
プラスチック携行缶YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
★消防法適合品UN試験確認の安全規格をクリア★軽量・コンパクトで持ち運びに便利(メーカー金属製携帯缶の約半分の重さ)★エアネジがある為、エア抜きが簡単で安全設計。給油時の排出時間が他社製と比べ約半分に。
用途ガソリン、軽油、灯油、混合油の携行に付属品ノズル、油種ステッカー、説明書材質HDPE規格UN規格危険物の類別非危険物
空気調整ネジYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)当日出荷
適合【横型ガソリン携帯缶】YR-5・YR-10・YR-20・YG20・YG10・SS20・SS10・LX20・PT20、LX10・SS5・PT10・SR2危険物の類別非危険物
縦型ガソリン携帯缶YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から7日以内出荷
仕様JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3