ガソリン・軽油携行缶 :「消防」の検索結果
ガソリン携行缶は、一時的にガソリンを運搬するための容器です。主に、自動車・チェーンソー・草刈機・農業機械への給油を目的としたものです。消防法令によって、ガソリンは鋼板やアルミニウムなど強度のある容器に入れ、定められた容量で携行することが義務付けられています。また、安全に使用するためにも必ず試験確認済証のついたガソリン携行缶を選ぶようにしましょう。パッキンやキャップが劣化してくるとガソリンが漏れる可能性があるので、点検して新しいものに交換することも大切です。
軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません
関連キーワード
商品豆知識
液体燃料用
TUV/UN適合品
消防法適合品
安全ロック付
缶内部にも塗装を施しております。
ノズル内部に不純物用メッシュ付
ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg
アズワン品番65-2314-85
危険物の類別非危険物
1セット
¥16,600
税込¥18,260
当日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板)
板厚(mm)0.8
危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。