工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
139,800税込153,780
1缶(18kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
コンプレッサーオイル 北越工業(AIRMAN)コンプレッサーオイル北越工業(AIRMAN)
109,800税込120,780
1缶(20L)
当日出荷から4日以内出荷
コンプレッサー専用のメーカー純正オイルです。潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
用途コンプレッサー専用オイル形状液体淡黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)≧200・クリーブランド開放式危険等級動粘度(mm2/s)>20.5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル KF96 低粘度品 信越化学工業シリコーンオイル KF96 低粘度品信越化学工業(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1箱(1kg×10缶)ほか
当日出荷から48日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
SYNTHESO HT 220 NOKクリューバーSYNTHESO HT 220NOKクリューバー
529,800税込582,780
1缶(180kg)
当日出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
化粧品用シリコーンオイル KF96A 信越化学工業化粧品用シリコーンオイル KF96A信越化学工業
149,800税込164,780
1缶(16kg)ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
SYNTHESO HT 460 NOKクリューバーSYNTHESO HT 460NOKクリューバー
499,800税込549,780
1缶(180kg)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~150粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シリコーンオイル(油拡散ポンプ用) 信越化学工業シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)信越化学工業
109,800税込120,780
1缶(1.09kg)
当日出荷から8日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途耐酸化性、耐薬品性が良い。外観無色透明液体粘度(mm2/s)160(25℃)比重1.097(25℃)沸点(℃)240/0.80kPa屈折率1.575(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル KF96 高粘度品 信越化学工業シリコーンオイル KF96 高粘度品信越化学工業
159,800税込175,780
1箱(1kg×10缶)ほか
5日以内出荷から48日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)
シリコーンオイル(化粧品添加用) 信越化学工業シリコーンオイル(化粧品添加用)信越化学工業
199,800税込219,780
1缶(18kg)
9日以内出荷から63日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途アルコール可溶性。比重0.995(25℃)揮発分15%(105℃×3h)外観無色透明液体屈折率1.498(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)15(25℃)危険物の性状非水溶性
SYNTHESO HT 320 NOKクリューバーSYNTHESO HT 320NOKクリューバー
499,800税込549,780
1缶(180kg)
当日出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度320基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シリコーンオリゴマー 信越化学工業シリコーンオリゴマー信越化学工業
153,900税込169,290
1缶(1kg)
11日以内出荷から18日以内出荷
シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。
用途改質剤、被膜形成、添加剤、耐屈曲性、撥水性、高光沢など適合可能樹脂:シリコーン、可能溶剤系:有機溶剤系荷姿1缶(1kg)RoHS指令(10物質対応)対応
自己乳化型消泡剤 信越化学工業自己乳化型消泡剤信越化学工業
119,800税込131,780
1缶(16kg)ほか
5日以内出荷から32日以内出荷
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。 水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。 高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。 水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率5~10有効成分100希釈剤水・アルコール
シリコーンフルード 松村石油シリコーンフルード松村石油
149,800税込164,780
1個(18kg)
当日出荷から24日以内出荷
成分ジメチルポリシロキサン
シリコーンオイル(化粧品添加用) 信越化学工業シリコーンオイル(化粧品添加用)信越化学工業(3件のレビュー)
229,800税込252,780
1缶(16kg)
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。 揮発性があり、揮発後は残分がなくサラッとした感触が得られる。
比重0.956(25℃)沸点(℃)210外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)4(25℃)危険物の性状非水溶性
ALTEMP Q NB50 NOKクリューバーALTEMP Q NB50NOKクリューバー
349,800税込384,780
1缶(18kg)
当日出荷から63日以内出荷
潤滑・組み立て用ペースト。 耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。 耐荷重性、耐水性に優れている。
用途工作機械のチャック。 ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。適合範囲工作機械乳白色タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤基油鉱油危険物の類別非危険物
オイルコンパウンド型消泡剤 信越化学工業オイルコンパウンド型消泡剤信越化学工業
129,800税込140,184
1箱(1kg×10缶)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
オイルコンバウンド型消泡剤はいずれもシリコーンオイルに微粉末シリカを配合して加工したタイプです。 乳化剤などが一切入っていないため、そのままでは水に分散しませんが。 ですが、シリコーン樹脂100%の為シリコーンが本来持っている様々な特長を生かすことが出来ます。 食品用消泡剤として食品衛生法の基準にも適合しています。
液色薄灰半透明液体比重(25度で)1.01有効成分100希釈剤トルエン・キシレンなど危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シリコーンオイル(撥水処理用) 信越化学工業シリコーンオイル(撥水処理用)信越化学工業
169,800税込186,780
1缶(18kg)
8日以内出荷から21日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途特に撥水性がよい。ガラス、金属、繊維、粉体の処理に適する。比重1.000(25℃)揮発分5%以下(105℃×3h)外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)20(25℃)
エマルジョン型離型剤(食品包装容器用) 信越化学工業エマルジョン型離型剤(食品包装容器用)信越化学工業
149,800税込164,780
1缶(16kg)
10日以内出荷から15日以内出荷
低粘度(350mm2/s)ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。各種基材に離型性や表面滑り性を付与できます。改正食品衛生法の食品用器具・容器包装のポジティブリストに収載されていますが、お客様にてテスト実施の上ご使用をご検討ください。
用途工業用離型剤、食品容器包装用離型剤、潤滑剤、つや出し剤など粘度範囲(mPa・s)低/~1000pH8.0比重1.00(25℃)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
オイルバス用耐熱シリコーンオイル アズワンオイルバス用耐熱シリコーンオイルアズワン
191,070税込210,177
1個
当日出荷
開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間使用できます。
種別15kgアズワン品番2-9146-02危険物の類別非危険物
合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSA モレスコ(MORESCO)合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSAモレスコ(MORESCO)
109,800税込120,780
1缶(20L)
翌々日出荷から6日以内出荷
アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し、特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。 低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。 耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、固着を防止します。
用途電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置。適合範囲ポンプ
溶液型消泡剤 信越化学工業溶液型消泡剤信越化学工業
139,800税込153,780
1箱(1kg×10缶)ほか
12日以内出荷
溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 KS-602Aは、重油類・潤滑油などの消泡に適しています。 特に添加物(防錆剤など)の多量に入った潤滑油には優れた消泡効果を発揮します。
仕様溶媒:ケロシン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)1700比重(25度で)0.87有効成分50希釈剤工業用ガソリンなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐アルカリ性自己乳化型シリコーン消泡剤 X-50-1176 信越化学工業耐アルカリ性自己乳化型シリコーン消泡剤 X-50-1176信越化学工業
124,900税込137,390
1缶(16kg×1缶)
17日以内出荷
アルカリ性発泡液に対しても優れた消泡持続性を持つ自己乳化型のシリコーン消泡剤です。破泡効果の高いオイルコンパウンドを使用しています。
用途水性切削油剤の消泡。アルカリ性廃液の消泡。その他アルカリ性発泡液の消泡。比重(25℃)1.03粘度(25℃)9100有効成分100%外観淡褐色不透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
DESTOL-FⅡ 日本油化工業DESTOL-FⅡ日本油化工業
449,800税込494,780
1缶(200L)
翌々日出荷から7日以内出荷
燃料油中に生成するカビスラッジを抑制する防カビ燃料油添加剤です。 ストレーナやパイプラインを閉塞するノリの佃煮状スラッジは、燃料油中に生息するカビ菌糸に因るものです。 これらカビ菌糸の発育を阻止し、カビスラッジの生成を抑制します。
液色無職~淡褐色透明主成分窒素化合物、石油系溶剤引火点(℃)80(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.85(15℃)粘度(cSt)5.8(50℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
YUNIC 555D 日本油化工業YUNIC 555D日本油化工業
199,800税込219,780
1缶(200L)
翌々日出荷
重油の混合時や加熱による劣化およびアスファルト化を抑制し、スラッジの生成を未然に防止するスラッジ分散剤で、少量の添加で大きな効果を発揮します。 スラッジを微細な状態で油中に分散・保持することにより燃焼を改善します。
液色暗褐色主成分有機金属塩、界面活性剤、石油系溶剤引火点(℃)70~86密度(g/cm3)0.90~0.96(15℃)粘度(cSt)約30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
オイル型離型剤(一般用) 信越化学工業オイル型離型剤(一般用)信越化学工業
169,800税込186,780
1缶(16kg)
当日出荷から48日以内出荷
長鎖アルキル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 一般用です。
成分直鎖アルキル変性シリコーンオイル淡黄色透明(液体)比重0.90(25℃)不揮発分97(150℃×3h %)外観淡黄色透明液体粘度(25℃)(Pa・s[P])500m危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)500(25℃)
オイル型消泡剤 信越化学工業オイル型消泡剤信越化学工業
129,800税込142,780
1缶(16kg)
12日以内出荷から50日以内出荷
親水性シリコーンオイル 水に乳化分散スルタイプの製品です。高温または強アルカリの発泡系でもエマルジョンが分解されず、消泡効果が持続します。 高温高圧下の染色加工、石油の脱硫工程などの消泡に適しています。
タイプオイル型、希釈安定性液色淡褐色透明液体比重(25℃)1.01有効成分100希釈剤水、アルコールなど粘度(mPa・s)(25℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
焼付け型離型剤 信越化学工業焼付け型離型剤信越化学工業
139,000税込152,900
1缶(14kg)
11日以内出荷から12日以内出荷
比較的低温で焼き付けることができます。 標準焼付条件は、200℃で1時間です。
外観淡褐色透明液体比重0.79(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)溶剤石油系炭化水素+トルエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アリビオチェーンHT 320 SUMICO(住鉱潤滑剤)アリビオチェーンHT 320SUMICO(住鉱潤滑剤)
119,800税込131,780
1缶(18L)
3日以内出荷
耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
粘度VG320淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)284危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数91ベースオイル合成油
コスモホワイトP コスモ石油ルブリカンツコスモホワイトPコスモ石油ルブリカンツ
139,800税込153,780
1缶(172kg)
7日以内出荷
用途工業用原料油(流動パラフィン)無色臭気無臭危険等級溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
コスモ放電加工SP コスモ石油ルブリカンツコスモ放電加工SPコスモ石油ルブリカンツ
179,800税込197,780
1缶(200L)
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
コスモクリーンプレス AK970 コスモ石油ルブリカンツコスモクリーンプレス AK970コスモ石油ルブリカンツ
199,800税込219,780
1缶(200L)
7日以内出荷
用途塑性加工油仕様●密度及び/又は相対密度:0.90g/cm3(15℃)●沸点、初留点及び沸点範囲:260℃以上●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-5.0℃以下(流動点)褐色引火点(℃)238(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)96. 4(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモクリーンクール XP104 コスモ石油ルブリカンツコスモクリーンクール XP104コスモ石油ルブリカンツ
199,800税込219,780
1缶(200L)
7日以内出荷
用途切削油(水溶性)仕様●密度及び/又は相対密度:0.95g/cm3(15℃)●物理的状態:液体pH9.2(10倍希釈)臭気わずかな臭い溶解度水:混和危険物の類別非危険物
コスモクリーンクール YK301 コスモ石油ルブリカンツコスモクリーンクール YK301コスモ石油ルブリカンツ
169,800税込186,780
1缶(200L)
7日以内出荷
用途切削油(水溶性)黄褐色pH9.1(20倍希釈)臭気わずかな臭い溶解度水:可溶危険物の類別非危険物
コスモクリーンクール XH303 コスモ石油ルブリカンツコスモクリーンクール XH303コスモ石油ルブリカンツ
169,800税込186,780
1缶(200L)
7日以内出荷
用途切削油(水溶性)褐色pH8.7(10倍希釈)引火点(℃)142(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)18(40℃)溶解度水:可溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモクリーンカット AY100 コスモ石油ルブリカンツコスモクリーンカット AY100コスモ石油ルブリカンツ
119,800税込131,780
1缶(200L)
7日以内出荷
用途切削油(不水溶系)仕様●密度及び/又は相対密度:0.87g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-10.0℃(流動点)淡黄色引火点(℃)172(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)9.76(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
コスモクリーンカット AP050 コスモ石油ルブリカンツコスモクリーンカット AP050コスモ石油ルブリカンツ
169,800税込186,780
1缶(200L)
7日以内出荷
用途切削油(不水溶性)仕様●密度及び/又は相対密度:0.84g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(流動点)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-10.0℃(流動点)黄色引火点(℃)108(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)4. 4(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シミロン 大同化学シミロン大同化学
179,800税込197,780
1缶(200L)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
溶液型離型剤 信越化学工業溶液型離型剤信越化学工業
159,000税込174,900
1缶(18kg)
4日以内出荷から12日以内出荷
特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。 特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。
外観無色~淡黄色透明液体比重0.99(25℃)不揮発分50%(105℃×3h)溶剤トルエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PRIMIUM FLUID SPECIAL NOKクリューバーPRIMIUM FLUID SPECIALNOKクリューバー
1,198,000税込1,317,800
1缶(200L)
6日以内出荷から11日以内出荷
高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。
用途繊維テンター、プラスチックフィルムテンター、スチーマ、オーブンなどのチェーン。タイプ高温用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)290(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 150 NOKクリューバーSYNTHESO HT 150NOKクリューバー
499,800税込549,780
1缶(180kg)
4日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度150基油グリコール油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
工業用潤滑油