工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の高精度加工・難加工
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)
容量(L)18
引火点(℃)105
外観黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)71
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.96
摩擦係数0.13
銅板腐食1a
耐荷重(kg/cm2)11.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
工業用潤滑油 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。